DAYTON 10-5/8 Inch Galvanized Steel Blowers
stil | Model | genişlik | Rulman Tipi | derinlik | Tam Yük Amperi | Motor Tipi | Faz | Tip | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7C454 | 16 " | top | 17 " | 2.8/1.4 | üç Faz | 3 | Motorlu | 230/460 | €1,240.04 | |
A | 7C453 | 16 " | kol | 17 " | 11.3/5.5 | Kondansatör Başlangıcı | 1 | Motorlu | 115/230 | €1,380.13 | |
B | 2C939 | 19 " | - | 18 " | - | - | - | Daha Az Motor | - | €787.43 |
10-5/8 İnç Galvanizli Çelik Körükler
Dayton üfleyiciler, soğutma, boşaltma, aspirasyon, havalandırma, taşıma işlemleri için gerekli hava/gaz akışını sorunsuz bir şekilde sunar. Bu açık damlatmaz üfleyiciler, sırasıyla 180 derece F ve 104 derece F maksimum giriş havası ve ortam sıcaklığına sahiptir. Gri fırınlanmış epoksi kaplamalı kaynaklı çelik konstrüksiyona ve her dönüşte 8 boşaltma pozisyonuna döndürülebilen muhafazaya sahiptirler. 16 ve 19 inç genişliklerde mevcut olan bu üfleyiciler arasından seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Gıda Saklama Ekleri ve Kapakları
- Tel Örgü Elekleri
- Lazer Seviyesi Aksesuarları
- Kapı Kenarı Korumaları
- Sayaç Saat Ölçer Aksesuarları
- Pompa Motorları
- Zamanlayıcılar
- Emniyet Anahtarları
- Otomotiv Teşhis ve Muayene
- Kuyu Pompaları
- PROTO Açık Uçlu Anahtar Seti, 10 Parça
- BEL-ART - SCIENCEWARE Spinbar Pyrex Bar Yuvarlak
- GRAINGER Dişi Adaptörler
- OSG 849 Serisi, Sağ Karbür Frez, 90 Derece Koni Şekli
- 3M Yangın Durdurucu Kompozit Levha
- PHILIPS ADVANCE Elektrikli Sürücüler
- COOPER B-LINE Tip 3R Vida Kapaklı Kablo Kanalları
- RIDGID Maça Kesiciler
- BALDOR / DODGE Tigear-2 Standart Redüktörler, 3 Parçalı Bağlantı Girişli, Boyut 40
- GROVE GEAR GR Serisi, 830 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri