HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS Midget Twist Kilit Fişleri, 2 / 3 Kutuplu, 15A
stil | Model | Tip | Kablo Aralığı | Kordon Boyutu | Gerilim | Voltaj derecesi | Yükseklik | uzunluk | NEMA Yapılandırması | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL7594 | 2 Pole 3 Tel | 0.300-0.430 " | 0.281 "0.421 için" | 125 VAC | 125 V | 2.45 " | 1.17 " | ML-2P | €38.50 | |
B | HBL7570 | 2 Pole 3 Tel | 0.335-0.421 " | 0.335 "0.421 için" | 125 VAC | 125 V | 1.33 " | 1.68 " | ML-2P | €43.13 | |
C | HBL7485 | 3 Pole 3 Tel | 0.300-0.430 " | 0.281 "0.421 için" | 125 / 250 VAC | 125 / V 250 | 2.45 " | 1.17 " | ML-3P | €35.79 |
Cüce Büküm Kilit Fişleri, 2 / 3 Kutuplu, 15A
Hubbell Kablolama Cihazı-Kellems kilitleme fişleri, denizcilik ve endüstriyel uygulamalarda kabloların kolay bağlanması ve bağlantısının kesilmesi için idealdir. Bu düz uçlu erkek tapalar, yüksek ısı direnci, dayanıklılık ve korozyon direnci için pirinç kanatlı naylon muhafazaya ve fenolik uç tutuculara sahiptir. Belirli modellerde dar alanlarda çalışmak için açılı fişler bulunur. 15 ve 125/125V voltaj değerlerinde sunulan bu siyah renkli 250A fiş yelpazesinden seçiminizi yapın.
Raptor Supplies Ayrıca sunuyor su geçirmez örtülü fişler? su geçirmez işlemler için.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Upblast Santrifüj Çatı Vantilatörleri
- Inline ve Tee Filtreler
- Akü Kablosu
- Çarpma Kapakları
- Gearbelt Avaraları
- Aşındırıcı tekerlekler
- Boru Bağlantı Parçaları ve Aksesuarları
- Yağmur su sistemi
- Laboratuvar Filtrasyonu
- Otomotiv Testi
- STENS Silver Streak Kenar Düzeltici Hatları
- REX CUT Kesme Aşındırıcı Kesme Taşı, Tip 1
- BALDWIN FILTERS Hidrolik Elemanlar
- WOODHEAD 130226 Serisi Barb Uydurma
- HOFFMAN Ultrx Serisi Tip 4X Katı Kapı Panoları
- APOLLO VALVES 4ALF-100 Serisi Çift Çekvalfler
- MARTIN SPROCKET 2AK Serisi Tip 2 Yivli FHP Kasnakları
- WESTWARD V-Kayışlar
- BALDOR / DODGE Yarma Lastik, ES3M, Elastomerik Kaplinler
- JOHNSON CONTROLS A70 Serisi Dört Telli, İki Devreli Sıcaklık Kontrolü