Hubbell Wiring Device-kellems Cpb20 | Asılı Kontrol İstasyonu, İki Buton, 240 Vac, Sarı | 3d319 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS CPB20 Sarkıt Kontrol İstasyonu, İki Buton, 240 VAC, Sarı | AC8QFR 3D319

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CPB20 Askılı Kontrol İstasyonu, İki Düğme, 240 VAC, Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8QFR Modeli: CPB20Çapraz Referans: 3D319
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
€265.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sarkıt Basmalı Düğme İstasyonu
ActionAnlık
Aktüatör TipiPush Button
İletişim YapılandırmasıAnlık
İletişim Formu1NO / 1NC
İletişim değerlendirmesi6A @ 120V, 3A @ 240V
Muhafaza TipiNEMA 4X
Maruziyet KoşullarıKapalı ve Açık
Yükseklik9.13 "
Gövde RengiSarı
merkez1.06 "
IP Rating66
Montaj StiliKablo
NEMA Değerlendirmesi4X
Operatör Sayısı2
Çalışma Sıcaklığı.-75 ila -40 Derece C
Faz1
Operatör TipiPush Button
genişlik2.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)23.37
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu8537109070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletişim FormuYükseklikgenişlikÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS CPB21 Sarkıt Kontrol İstasyonu, İki Buton, 240 VAC, Sarı | AE3BXB 5C317 CPB212 YOK2.38 "1.06 "€213.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CPB20 Askılı Kontrol İstasyonu, İki Düğme, 240 VAC, Sarı
€265.52 / Adet