HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS Kilitleme Prizleri
stil | Model | Malzeme | Amper | Renk | NEMA Değerlendirmesi | Kutup sayısı | Tel Sayısı | Faz | Voltaj derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MCWF2090 | - | - | - | - | - | - | - | - | €570.96 | |
B | HBL2530 | Naylon | - | - | L23-20R | 4 | 5-Tel | 3 Aşamalı WYE | 3 Fazlı WYE 347/600 VAC | €100.81 | |
C | CS6377 | Çelik, Çinko Kaplama | - | madeni | - | 2 | 3-Tel | Tek Fazlı | 125 V | €213.89 | |
D | HBL25505 | Termoplastik | 50 | Siyah, Gri | NEMA olmayan | 2-Pole | 3-Kablolu Topraklama | Tek Fazlı | 250 kV | €4,326.79 | |
D | HBL25605 | Termoplastik | 60 | Siyah, Gri | NEMA olmayan | 2-Pole | 3-Kablolu Topraklama | Tek Fazlı | 250 kV | €4,085.62 |
Yuvaları Kilitleme
Hubbell Kablolama Cihazı-Kellems kilitleme prizleri, titreşen elektrikli aletler, takılma tehlikeleri veya tavan montajlarının hasar görmesi nedeniyle istemeden ayrılabileceği durumlarda bir kablo üzerinde güçlü bir tutuş sağlar. Bu prizler, yanmayı neredeyse tamamen ortadan kaldırmak için dişi cihaza düzgün bir şekilde kilitlenmezse fişleri otomatik olarak çıkaran yaylı bir güvenlik kapağına sahiptir. Uyumlu kilitleme fişlerinde eşleşen kavisli bıçakları kabul etmek için kavisli yuvaları vardır. Bu üniteler, 50 ve 60A akım derecelerinde mevcuttur. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Metal İmalat Makine Aksesuarları
- Elektronik Dijital Göstergeler
- Akü Kablosu
- Yüksek Kuvvetli Silindir Aksesuarları
- Yüksek-Düşük Dedektör
- Püskürtücüler ve Yayıcılar
- Havalandırma
- Laboratuvar Fırınları Isıtma ve Soğutma
- Çatı
- Gölet Aksesuarları
- WEARWELL 560 Serisi, Mat Rampa
- GRUVLOK 60 Derece Uzun Yarıçaplı Dirsekler
- EATON Zaman Röleleri
- MARTIN SPROCKET 3/8 İnç Sürücü Yedek Altıgen Uçlar
- FRIGIDAIRE Fırınlar
- AMPCO METAL Tel Tekerlek Fırçaları
- HUMBOLDT Hızlı Şerit Kalıp Sıyırıcılar
- SMC VALVES Kapak Montajı
- SMC VALVES Ckzn Serisi İnce Hat Kelepçe Silindiri
- VESTIL B Serisi Özel Kalıplı Yükleme Tamponları