HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS Zemin Kutuları, 1 ve 2'li, Çelik Konstrüksiyon
stil | Model | Tip | Boru Boyutu | Yükseklik | genişlik | + | uzunluk | Çete Sayısı | Açılış boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BA2422 | Alüminyum Yakalı 2'li Düz Dikdörtgen | (6) Eşmerkezli 1/2 "ve 3/4", (4) Eşmerkezli 1/2 ", 3/4", Eşmerkezli 3/4 ", 1", 1 1/4 " | 2.74 " | 6.44 " | Kat kutusu | 4.38 " | 2 | 4.5 " | €239.40 | |
B | S1PT4X4BL | 4 x 4, Siyah | (3) 3/4 " | 12 17 / 32 " | 8" | Yangına Dayanıklı Poke Through System | 8" | 1 | 8" | €1,214.42 | |
C | S1PTAL | Çift Stil Serisi, Alüminyum Kaplama | (2) 1 " | 15.593 | 8" | Yangına Dayanıklı Poke Through System | 8" | 2 | 8" | €1,132.48 |
Zemin Kutuları, 1 & 2 Çeteli, Çelik Konstrüksiyon
Hubbell Kablolama Cihazı-Kellems zemin kutuları, sağlanan çoklu prizlerde kablo bağlantıları bulunan bir odanın veya bir ofisin zeminine gömülür. Açıkta kalan yüzeylerde oksidasyonu azaltmak için siyah veya alüminyum kaplama kapaklı çelik konstrüksiyona sahiptirler ve 1 veya 2 çete sunarak temiz ve birleştirilmiş elektrik bileşenlerinin kutuya sabitlenmesini sağlamanın yanı sıra kolay elektrik erişimi sağlarlar. Döşeme kutuları ayrıca, yangın sırasında genişleyerek bir yangın yalıtımı oluşturan ve ısı transferini önleyen yuvarlak şekilli, yangına dayanıklı, dürtme delikleri içerir ve tüm markanın kapak flanşlarını ve alt plakalarını kabul ederek güçlendirme ve yeni inşaat için idealdir. bu Gömme dikdörtgen zemin kutusu tesviye ve yükseklik için ayarlanabilir ve birden fazla boru boyutuna izin veren beton çıkıntılara sahiptir. 4 inçlik delik çapında mevcut olan bu zemin kutularının geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Motor Aksesuarları
- Laboratuvar Sıcak Tabakları
- Halı Tack Şeritleri ve Kenar Çubukları
- Duvar ve El Ray Aksesuarları
- Eldivenler ve El Koruması
- Merkezi Ekipman
- Güvenli Saklama
- Yuvarlanma Yolları ve Aksesuarlar
- Gölet Aksesuarları
- UNIWELD Meşale
- TEMPCO 20 AWG Yüksek Sıcaklık Teli
- PLAST-O-MATIC EBVC Serisi Ağır Hizmet AÇMA/KAPAMA Aktüatörlü Küresel Vanalar
- VERMONT GAGE Go Standart Dişli Tapa Mastarları, 9/16-16 Un
- WESCO Ekonomi ve Ağır Hizmet Timsah Kulpları
- MASTER MAGNETICS Alnico Serisi Düğme Mıknatıslar
- KOHLER Mutfak Armatürleri
- DAYTON Bıçak Kasnakları
- ALLEGRO SAFETY EZ Air Pro Kaynak Başlıkları