Hubbell Wiring Device-kellems S1ptal | 2dzn2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS S1PTAL Poke Through Sistem 1 adet Style Line Alüminyum | AB9MNB 2DZN2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTAL Poke Through Sistem 1 adet Style Line Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9MNB Modeli: S1PTALÇapraz Referans: 2DZN2
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
€1,132.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yangına Dayanıklı Poke Through System
Boru Boyutu(2) 1 "
Yükseklik15.593
Delik Çapı4"
uzunluk8"
MalzemeÇelik
Çete Sayısı2
Açılış boyutu8"
Shapeyuvarlak
TipÇift Stil Serisi, Alüminyum Kaplama
genişlik8"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.21
Gemi yüksekliği (cm)22.61
Gemi uzunluğu (cm)42.42
Gemi genişliği (cm)23.37
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özel Nitelikler: İki Stil Hattını veya Dalgalanma Prizini veya Bir GFCI ve bir Stil Hattı Yuvasını Kabul Etmek için Hubbell SystemOne Çift Kanallı Zemin Bağlantı Elemanı (2EMT7) ve Çift Stil Hattı Açma Alt Plakasını (2DZN5) içerir, Uygulamayı Dönüştürmek için Çıkış Çerçeveleri Kullanılabilir A

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipBoru BoyutuYükseklikgenişlik+uzunlukÇete SayısıAçılış boyutuÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS S1PT4X4BL Geçmeli Sistem 1 Adet 4 x 4 Siyah | AB9MMZ 2DZL9 S1PT4X4BL4 x 4, Siyah(3) 3/4 "12 17 / 32 "8"Yangına Dayanıklı Poke Through System8"18"€1,214.42
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS BA2422 Zemin Kutusu 2'li Dikdörtgen Çelik | AB9PZA 2EMR5 BA2422Alüminyum Yakalı 2'li Düz Dikdörtgen(6) Eşmerkezli 1/2 "ve 3/4", (4) Eşmerkezli 1/2 ", 3/4", Eşmerkezli 3/4 ", 1", 1 1/4 "2.74 "6.44 "Kat kutusu4.38 "24.5 "€239.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTAL Poke Through Sistem 1 adet Style Line Alüminyum
€1,132.48 / Adet