HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS Düz Bıçaklı Dubleks Prizler, 2 Kutuplu, 125V
stil | Model | Kutup sayısı | Renk | Bağlantı | Çalışma Sıcaklığı. | Voltaj derecesi | genişlik | Tel Boyutu | Current Rating | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8300 | 2 | Kahverengi | Arka ve Yan Kablolu | Darbesiz maksimum sürekli 75°C ve minimum-40°C | 125 VAC | 1.57 " | # 12 AWG - # 10 AWG | 20 | €31.00 | TEKLİF TALEBİ
|
B | CRF15OW | 2-Pole | Ofis Beyaz | Yan Kablolu | Darbesiz maksimum sürekli 75 Derece C ve minimum -40 Derece C | 125 V | 0.83 " | # 14 AWG - # 10 AWG | 15 | €2.74 |
Düz Bıçaklı Dubleks Prizler, 2 Kutuplu, 125V
Hubbell Kablolama Cihazı-Kellems ticari / hastane sınıfı prizler, elektrik ekipmanlarını elektrik şebekesine bağlarken, inşaat ve endüstriyel uygulamalarda titreşim veya herhangi bir hareket nedeniyle kabloların kazara ayrılmasını önler. Bu dubleks prizler, terminaller üzerinden kablo bağlantılarını optimize etmek için arka ve yan kablolu tasarıma sahiptir. Bu düz uçlu prizler, darbe direnci ve dayanıklılık için naylon yüze ve PBT / naylon taban yapısına sahiptir. 75 derece C'ye kadar sürekli çalışma sıcaklıklarına dayanabilirler. 125 ve 15A akım derecelerinde mevcut olan bu 20V prizlerin geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Drenaj Süzgeçleri
- El Damga Setleri
- Filtreler / Düzenleyiciler
- Aquastat Röleleri
- Kombinasyon Güvenlik Dolapları
- Makine Kesme Aletleri
- Kapalı Alan Ekipmanları
- A / C Soğutma
- Kalafat ve Sızdırmazlık Malzemeleri
- Tel kumaş
- CHICAGO-LATROBE Vida Makinası Matkap Ucu, Yüksek Hız Çeliği, 118 Derece
- SMITH BEARING Kam Takipçi Saplaması
- KURIYAMA K3150 Serisi, Güçlendirilmiş Boru, Sahil A: 73
- ARLINGTON INDUSTRIES Zemin Kutusu Çerçeve Kiti
- SPEARS VALVES PVC Tapa Sürgülü Vanalar, SR Dişli Uçlar, Buna-N
- RUBBERMAID Soğuk Yemek Tava Tahliye Tepsileri
- AQUA-PURE Yedek Filtre Kartuşu
- VESTIL SW Serisi Kamyona Monteli Kayış Vinçleri
- STEARNS BRAKES 333 Serisi Frenler
- BROWNING 2517 Tip Konik Delik Burçları