KURIYAMA K3150 Serisi, Güçlendirilmiş Boru, Sahil A: 73
stil | Model | Viraj Yarıçapı | Dia İçinde. | uzunluk | Maks. Basınç | Dış Çap. | SAE veya Metrik | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K3150-MM04 | 1" | 4mm | 100ft. | 250 Derece F'de 70 | 9mm | metrik | 2.5mm | €155.93 | |
A | K3150-MM06 | 1.5 " | 6mm | 100ft. | 250 Derece F'de 70 | 11mm | metrik | 2.5mm | €167.63 | |
A | K3150-MM08 | 2" | 8mm | 100ft. | 250 Derece F'de 70 | 13.5mm | metrik | 2.75mm | €199.97 | |
A | K3150-MM10 | 2.5 " | 10mm | 100ft. | 225 Derece F'de 70 | 16 mm | metrik | 2.5mm | €239.19 | |
A | K3150-MM12 | 3" | 12mm | 100ft. | 200 Derece F'de 70 | 18mm | metrik | 3mm | €252.01 | |
A | K3150-MM19 | 4" | 19mm | 100ft. | 150 Derece F'de 70 | 26mm | metrik | 3.5mm | €433.69 | |
A | K3150-24x50 | 6" | 1.5 " | 50ft. | 100 Derece F'de 70 | 1-15 / 16 " | SAE | 1 / 4 " | €445.02 | |
A | K3150-32X50 | 8" | 2" | 50ft. | 75 Derece F'de 70 | 2.5 " | SAE | 1 / 4 " | €717.74 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- otokorkuluklar
- Şarj Edilebilir El Feneri Pil Paketleri
- Sıkıştırma Araçları
- Sürgülü Kapı Kilitleri
- Harç Çapaları
- yapılar
- Tanımlama Ürünleri
- Jeneratörler
- Yaylar
- Macunlar
- BASCO Tambur Fiş Mengene Kavrama 3/4 İnç Çelik
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Mikro Hızlı Açılı Fiş
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Dönüş Hattı Filtreleri, Hasır, 25 Mikron, Viton Conta
- HOFFMAN Tip 4X 3 Nokta Mandallı Duvar Tipi Panolar
- WESTWARD Bilyalı rulmanlar
- HUMBOLDT Numune Hazırlama Testereleri
- ENERPAC HF Serisi Hidrolik Yağlar
- GROVE GEAR NH Serisi, BMQ-D Stili, 832 Ebat, Ironman Dar Muhafazalı Sonsuz Dişli Redüktörler
- BROWNING 14M155 Kayışlar için HPT Serisi Dişliler