HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS 1 Kutuplu Geçiş Anahtarları, 15A / 20A, SNAPConnect
stil | Model | Kablolama Yöntemi | Amper AC | Renk | Current Rating | Yükseklik | Malzeme | Anma HP | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CS115I | Yan | 15 | Fildişi | 15 | 1.83 " | Naylon | 1/2 | 1.49 " | €7.57 | |
B | SNAP1201WNA | Kablolama Modülü | 15 | Beyaz | 15 | 1.74 " | Termoplastik | 0.5 için 2 | 1.3 " | €21.35 | |
C | SNAP1221INA | Kablolama Modülü | 20 | Fildişi | 20 | 1.74 " | Termoplastik | 1 için 2 | 1.3 " | €24.19 | |
D | SNAP1221BKNA | Kablolama Modülü | 20 | Siyah | 20 | 1.74 " | Termoplastik | 1 için 2 | 1.3 " | €24.19 | |
E | SNAP1221BRNA | Kablolama Modülü | 20 | Kahverengi | 20 | 1.74 " | Termoplastik | 1 için 2 | 1.3 " | €24.19 | |
F | SNAP1221RNA | Kablolama Modülü | 20 | Kırmızı | 20 | 1.74 " | Termoplastik | 1 için 2 | 1.3 " | €24.19 | |
G | SNAP1201RNA | Kablolama Modülü | 15 | Kırmızı | 15 | 1.74 " | Termoplastik | 0.5 için 2 | 1.3 " | €21.35 | |
H | Snap1221gyna | Kablolama Modülü | 20 | Gri | 20 | 1.74 " | Termoplastik | 1 için 2 | 1.3 " | €24.19 | |
I | SNAP1201INA | Kablolama Modülü | 15 | Fildişi | 15 | 1.74 " | Termoplastik | 0.5 için 2 | 1.3 " | €21.35 | |
J | SNAP1221WNA | Kablolama Modülü | 20 | Beyaz | 20 | 1.74 " | Termoplastik | 1 için 2 | 1.3 " | €24.19 | |
K | SNAP1201BKNA | Kablolama Modülü | 15 | Siyah | 15 | 1.74 " | Termoplastik | 0.5 için 2 | 1.3 " | €21.35 | |
L | SNAP1201BRNA | Kablolama Modülü | 15 | Kahverengi | 15 | 1.74 " | Termoplastik | 0.5 için 2 | 1.3 " | €21.35 | |
M | Snap1201gyna | Kablolama Modülü | 15 | Gri | 15 | 1.74 " | Termoplastik | 0.5 için 2 | 1.3 " | €21.35 |
1 Kutuplu Geçiş Anahtarları, 15A / 20A, SNAPConnect
Hubbell Kablolama Cihazı-Kellems SNAPConnect Serisi, tek kutuplu geçiş anahtarları, inşaat ve endüstriyel uygulamalarda bir elektrik tesisatının tek bir yerden kontrol edilmesi için idealdir. Bu endüstriyel / ticari sınıf anahtarlar, kablo bağlantılarını optimize etmek için yandan kablolu veya kablolu modül kablolama yöntemine sahiptir. Bu anahtarlar, dayanıklılık ve korozyon direnci için çinko kaplı çelik köprü, naylon geçiş ve gümüş alaşımlı kontaklara sahip termoplastik yapıya sahiptir. Fildişi, gri, kahverengi, kırmızı, beyaz ve siyah renklerde 15 ve 20A akım değerlerine sahip bu anahtarların geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Biz de sunuyoruz 3 yollu geçiş anahtarları? Bir elektrik donanımının 2 farklı yerden kontrol edilmesi için.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- MIG Kaynakçı Aksesuarları
- Minyatür Devre Kesicilerde Cıvata
- Balyalama Teli ve Lockwire
- Gazlı Isıtıcı Aksesuarları
- 5S Kırmızı Etiket İstasyonları
- Dökülme Kontrol Malzemeleri
- Uzatma Kabloları ve Çıkış Şeritleri
- acil Durum Hazırlık
- Çiviler
- Taşınabilir Soğutucular ve İçecekler
- SIEMENS Kalıplı Kutulu Devre Kesiciler, QE Serisi
- SALSBURY INDUSTRIES Sütun Posta Kutusu Kartal
- WHEATON Elektronik Pipetleyici Kiti Şarj Cihazı
- BANJO FITTINGS Mauser Toplu Konteyner Vana
- B & P MANUFACTURING El Kamyonu Fıçı Kancaları
- APOLLO VALVES 111T Serisi Yükselen Milli NPT Sürgülü Vanalar
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI Fabrikasyon Bağlantı Parçası Takviyeli T Parçalar, Conta x Tıkaç x Fipt
- BALDOR MOTOR Kalıcı Mıknatıslı SCR Tahrik Motorları, Metrik, B5 Flanş, Yüz Montajlı
- APPROVED VENDOR Kalitatif Filtre Kağıtları
- GRAY Hidrolik baskı