HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CSB320BRLV Geçiş Anahtarı, Üç Yollu, 5A, 24VDC, Kahverengi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Geçiş anahtarı |
Renk | Kahverengi |
Current Rating | 5 |
Voltaj derecesi | 24 VDC |
PLATFORM | Model | Malzeme | Action | Renk | Voltaj derecesi | genişlik | Bağlantı | Current Rating | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNAP1203INA | Termoplastik | SPDT | Fildişi | 120 277-VAC | 1.3 " | - | 15 | 1.74 " | €24.19 | ||
SNAP1203WNA | Termoplastik | SPDT | Beyaz | 120 277-VAC | 1.3 " | - | 15 | 1.74 " | €24.19 | ||
SNAP1203BKNA | Termoplastik | SPDT | Siyah | 120 277-VAC | 1.3 " | - | 15 | 1.74 " | €24.19 | ||
SNAP1203BRNA | Termoplastik | SPDT | Kahverengi | 120 277-VAC | 1.3 " | - | 15 | 1.74 " | €23.59 | ||
Snap1203gyna | Termoplastik | SPDT | Gri | 120 277-VAC | 1.3 " | - | 15 | 1.74 " | €23.63 | ||
SNAP1203RNA | Termoplastik | SPDT | Kırmızı | 120 277-VAC | 1.3 " | - | 15 | 1.74 " | €23.63 | ||
SNAP1203ILWNA | Termoplastik | SPDT | Beyaz | 120 277-VAC | 1.3 " | - | 15 | 1.74 " | €51.06 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00