HUBBELL AYDINLATMA - DUAL-LITE Duvar Acil Işık / Armatür
stil | Model | uzunluk | Pil Tipi | Yükseklik | Montaj | Lamba Sayısı | Çalışma sıcaklığı. Aralık | Çıkış Gerilimi | Garanti | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EV4D | 2.25 " | Nikel metal hidrür | 5" | Tavan / Duvar | 2 | 20 Derece 30 Derece C | 3.25 VDC | 3 yıl. | €168.84 | |
B | EV2 | 2.25 " | Nikel metal hidrür | 5" | Tavan / Duvar | 2 | 20 ila 30 Derece C | 3.25 VDC | 3 yıl. | €124.18 | |
C | OCR-SB-1203L | 5" | - | 6" | Duvar | 1 | - | 12 VDC | - | €159.34 | |
D | EV2DI | 8.5 " | NiMH | 5" | Tavan / Duvar | 2 | 10 Derece 40 Derece C | 1.2 VDC | 5 yıl. | €197.77 | |
D | EV2D | 8.5 " | NiMH | 5" | Tavan / Duvar | 2 | 10 Derece 40 Derece C | 1.2 VDC | 3 yıl. | €134.99 | |
E | EV4DB | 8.5 " | NiMH | 5" | Tavan / Duvar | 2 | 10 Derece 40 Derece C | 1.2 VDC | 3 yıl. | €152.80 | |
D | EV4DI-02L | 8.5 " | - | 5" | Tavan / Duvar | - | 10 Derece 40 Derece C | 1.2 VDC | 5 yıl. | €221.37 | |
D | EV4D-02L | 8.5 " | NiMH | 5" | Tavan / Duvar | 2 | 10 Derece 40 Derece C | 1.2 VDC | 3 yıl. | €179.77 |
Duvar Acil Aydınlatma / Armatür
Hubbell Lighting-Dual-Lite EV serisi mimari acil durum ışıkları, dış mekan aydınlatma uygulamaları için idealdir. Çevre dostu bir nikel-metal hidrit pil ile UV'ye dayanıklı, aleve dayanıklı ve yüksek etkili termoplastik muhafazalara sahiptirler. Bu duvara monte lambalar, farklı montaj yüksekliklerinde farklı ışık düzenleri için özel geniş alanlı lenslere ve ayarlanabilir lamba başlıklarına sahip iki LED lambaya sahiptir. Bazı ışıklarda bulunan uzaktan kapasite ve spektron kendi kendine teşhis özelliği, uzaktan çalıştırmaya ve LED durumunu, pil kapasitelerini izlemeye ve elektrik devresindeki arızaları tespit etmeye olanak tanır. OCR serisinin alüminyum gövdeli ve çift MR16 lambalı seçili modelleri de şu adreste mevcuttur: Raptor Supplies. 1 ila 4 W arasında değişen güç değerlerinde, beyaz ve siyah renkte sunulan bu ışıkların geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Biz de sunuyoruz uzaktan acil durum ışıkları Uzaktan acil durum operasyonları için.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Elektronik Yük
- Yangın Alarm Kontrol Panelleri
- Termokupl Meclisleri
- Elektromanyetik Asansörler
- tabanlık
- Zincir ve Zincir Aksesuarları
- Mıknatıslar ve Manyetik Şeritler
- Burçlar
- İşitme Koruması
- Bilgisayar Malzemeleri ve Ortamı
- BRADY Etiket Bant Kartuşu, XPERT / LABXPERT ile kullanın
- GENERAL ELECTRIC TJKASA Tipi Devre Kesici Yardımcı
- BUSSMANN CAV Serisi Sigorta Bağlantıları
- ACROVYN Duvar Kaplaması, İrlanda Kremi, Acrovyn
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 2 3/8-8 Un
- Dripless Çift Bileşenli Tabancalar
- DAYTON Silindir Pompaları
- WALTER TOOLS Değiştirilebilir Delme Çubukları
- BALDOR / DODGE ER, Vidalı Bilyalı Rulmanlar
- BUSSMANN FWC Yüksük Sigorta Bağlantıları, 600 VAC