TRIDON Hortum Kelepçesi, Astarlı Sonsuz Dişli
stil | Model | Maks. Alan sayısı Kelepçe Dia. | Metrik Çapı Maks. Alan sayısı | Metrik Çapı Min. | Min. Kelepçe Dia. | SAE Numarası | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5308 | 1" | 25.4mm | 15.88mm | 5 / 8 " | 8 | €18.60 | |
A | 5310 | 1-1 / 16 " | 26.98mm | 19.05mm | 3 / 4 " | 10 | €18.86 | |
A | 5320 | 1.75 " | 44.45mm | 28.58mm | 1.125 " | 20 | €20.45 | |
A | 5328 | 2.25 " | 57.15mm | 33.34mm | 1-5 / 16 " | 28 | €21.01 | |
A | 5336 | 2.75 " | 69.85mm | 46.04mm | 1-13 / 16 " | 36 | €21.51 | |
A | 5340 | 3" | 76.2mm | 52.39mm | 2-1 / 16 " | 40 | €22.50 | |
A | 5348 | 3.5 " | 88.9mm | 65.07mm | 2-9 / 16 " | 48 | €25.27 | |
A | 5344 | 3.25 " | 82.55mm | 58.74mm | 2-5 / 16 " | 44 | €25.02 | |
A | 5352 | 3.75 " | 95.25mm | 71.44mm | 2-13 / 16 " | 52 | €24.60 | |
A | 5356 | 4" | 101.6mm | 77.78mm | 3-1 / 16 " | 56 | €24.35 | |
A | 5364 | 4.5 " | 114.3mm | 90.47mm | 3-9 / 16 " | 64 | €28.05 | |
A | 5360 | 4.25 " | 107.95mm | 201.6mm | 3-5 / 16 " | 60 | €26.85 | |
A | 5372 | 5" | 127mm | 103.17mm | 4-1 / 16 " | 72 | €29.60 | |
A | 5306 | 7 / 8 " | 22.23mm | 15.88mm | 5 / 8 " | 6 | €19.24 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Transfer Tankları
- Alüminyum Boşluklar Yassı Çubuklar Tabaklar ve Sac Stok
- Lamba Kablosu
- Küresel Çubuk Biter
- Hidrolik Rezervuar Tankları
- Süpürgeler Fırçalar ve Toz Tavaları
- Aşındırıcı tekerlekler
- Temizlik Arabaları ve Malzeme Tutucular
- Kalafat ve Sızdırmazlık Malzemeleri
- Kaynak Kimyasalları
- CALDWELL Boru Maşası
- LOC-LINE Esnek Hortum Genişletme Nozulu
- BOSCH Maça Ucu 3/8 inç
- KELCH Pens Aynası, Konik Boy HSK100A
- BURNDY Insulug Serisi Halka Terminal
- BURNDY HSB-T-PF Serisi Isıyla Daralan Makaron
- PASS AND SEYMOUR Adorne Serisi Paddle Dimmerler
- HOFFMAN Spectra Cool N43 Serisi Dar Dış Mekan Panolu Klimalar
- Cementex USA Metrik T Saplı Anahtar Takımları
- WINSMITH SE Encore Serisi, E35 Boyutlu, XDTD Solucan/Solucan Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler