Tridon 5306 | Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 5/8 Sae 6 - 10'lu Paket | 1xgy5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRIDON 5306 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 5/8 Sae 6 - 10'lu Paket | AB4EMK 1XGY5

TRIDON 5306 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 5/8 Sae 6 - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4EMK Model: 5306Çapraz Referans: 1XGY5
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
€19.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sonsuz Dişli Hortum Kelepçesi
Band Malzeme201 / 301 Paslanmaz Çelik
Bant genişliği1 / 2 "
Kelepçe TipiAstarlı
Gövde Malzemesi201 / 301 Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı Kelepçe Dia.7 / 8 "
Metrik Çapı Maks. Alan sayısı22.23mm
Metrik Çapı Min.15.88mm
Min. Kelepçe Dia.5 / 8 "
SAE Numarası6
Vida malzemesiKaplama Karbon Çelik
Vida Boyutu5 / 16 "
Kalınlık0.022 "
Tork35 inç-lb.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)7.37
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Bant Yuvaları (Dikdörtgen)
  • Alt Marka: İdeal

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Kelepçe Dia.Metrik Çapı Maks. Alan sayısıMetrik Çapı Min.Min. Kelepçe Dia.SAE NumarasıÜcret
TRIDON 5308 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 5/8 Sae 8 - 10'lu Paket | AB4EML 1XGY6 53081"25.4mm15.88mm5 / 8 "8€18.60
TRIDON 5310 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 3/4 Sae 10 - 10'lu Paket | AB4EMM 1XGY7 53101-1 / 16 "26.98mm19.05mm3 / 4 "10€18.86
TRIDON 5320 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 1-1/8 Sae 20 - 10'lu Paket | AB4EMQ 1XGZ1 53201.75 "44.45mm28.58mm1.125 "20€20.45
TRIDON 5328 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 1-5/16 Sae 28 - 10'lu Paket | AB4EMT 1XGZ3 53282.25 "57.15mm33.34mm1-5 / 16 "28€21.01
TRIDON 5336 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 1-13/16 Sae 36 - 10'lu Paket | AB4EMV 1XGZ5 53362.75 "69.85mm46.04mm1-13 / 16 "36€21.51
TRIDON 5340 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 2-1/16 Sae 40 - 10'lu Paket | AB4EMW 1XGZ6 53403"76.2mm52.39mm2-1 / 16 "40€22.50
TRIDON 5344 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 2-5/16 Sae 44 - 10'lu Paket | AB4EMX 1XGZ7 53443.25 "82.55mm58.74mm2-5 / 16 "44€25.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRIDON 5306 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 5/8 Sae 6 - 10'lu Paket
€19.24 / Adet