TRIDON Worm Gear Hose Clamp, Quick Release
stil | Model | Maks. Alan sayısı Kelepçe Dia. | Metrik Çapı Maks. Alan sayısı | Metrik Çapı Min. | Min. Kelepçe Dia. | SAE Numarası | Vida malzemesi | Vida Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5612 | 1.25 " | 32mm | 13mm | 1 / 2 " | 12 | Kaplama Karbon Çelik | 5 / 16 " | €16.45 | |
A | 5812 | 1.25 " | 31.75mm | 12.7mm | 1 / 2 " | 12 | 410 Paslanmaz Çelik | 3 / 8 " | €26.12 | |
A | 5820 | 1.75 " | 44.45mm | 19.05mm | 3 / 4 " | 20 | 410 Paslanmaz Çelik | 3 / 8 " | €27.13 | |
A | 5620 | 1.75 " | 44.45mm | 19mm | 3 / 4 " | 20 | Kaplama Karbon Çelik | 5 / 16 " | €23.40 | |
A | 5624 | 2" | 50.8mm | 25.4mm | 1" | 24 | Kaplama Karbon Çelik | 5 / 16 " | €24.33 | |
A | 5824 | 2" | 50.8mm | 25.4mm | 1" | 24 | 410 Paslanmaz Çelik | 3 / 8 " | €27.97 | |
A | 5628 | 2.25 " | 57mm | 25.4mm | 1" | 28 | Kaplama Karbon Çelik | 5 / 16 " | €26.80 | |
A | 5828 | 2.25 " | 57.15mm | 25.4mm | 1" | 28 | 410 Paslanmaz Çelik | 3 / 8 " | €32.06 | |
A | 5636 | 2.75 " | 69.85mm | 25.4mm | 1" | 36 | Kaplama Karbon Çelik | 5 / 16 " | €32.34 | |
A | 5836 | 2.75 " | 69.85mm | 25.4mm | 1" | 36 | 410 Paslanmaz Çelik | 3 / 8 " | €36.32 | |
A | 5848 | 3.5 " | 88.9mm | 38.1mm | 1.5 " | 48 | 410 Paslanmaz Çelik | 3 / 8 " | €35.04 | |
A | 5648 | 3.5 " | 90mm | 42mm | 1.5 " | 48 | Kaplama Karbon Çelik | 5 / 16 " | €30.35 | |
A | 5856 | 4" | 101.6mm | 25.4mm | 1" | 56 | 410 Paslanmaz Çelik | 3 / 8 " | €45.16 | |
A | 5656 | 4" | 101.6mm | 25.4mm | 1" | 56 | Kaplama Karbon Çelik | 5 / 16 " | €41.30 | |
A | 5672 | 5" | 127mm | 50.8mm | 2" | 72 | Kaplama Karbon Çelik | 5 / 16 " | €45.61 | |
A | 5872 | 5" | 127mm | 51mm | 2" | 72 | 410 Paslanmaz Çelik | 3 / 8 " | €48.26 | |
A | 5688 | 6" | 152mm | 51mm | 2" | 88 | Kaplama Karbon Çelik | 5 / 16 " | €29.18 | |
A | 5888 | 6" | 203.2mm | 50.8mm | 2" | 88 | 410 Paslanmaz Çelik | 3 / 8 " | €56.04 | |
A | 58104 | 7.75 " | 177.8mm | 44.45mm | 1.75 " | 104 | 410 Paslanmaz Çelik | 3 / 8 " | €54.99 | |
A | 56104 | 7.75 " | 177.8mm | 44.45mm | 1.75 " | 104 | Kaplama Karbon Çelik | 5 / 16 " | €51.84 | |
A | 56188 | 12.25 " | 311mm | 60mm | 2" | 188 | Kaplama Karbon Çelik | 5 / 16 " | €42.56 |
Sonsuz Dişli Hortum Kelepçesi, Hızlı Çıkarma
İdeal Tridon çabuk açılan sonsuz dişli hortum kelepçeleri, otomotiv, soğutma, elektrik ve elektronik, depolama, hidrolik ekipman ve üretim uygulamalarında kablo demetleme, asılı uyarı işaretleri ve kapalı sistem işlemlerine ek olarak sıvı, soğutma sıvısı ve hidrolik hatlar için uygundur. Bu sonsuz dişli hortum kelepçeleri, hızlı ve sorunsuz kurulum ve bakım için döner hareketli vida kilitleme mekanizmasına ve sert dış koşullara ve aşındırıcı sıvılara ve kimyasallara karşı yüksek darbe dayanımı ve tam koruma sağlayan 200 paslanmaz çelik muhafazaya sahiptir. Kaplamalı karbon çeliğinden çok çeşitli sonsuz dişli hortum kelepçeleri ve üzerinde 410 SS vida varyantları arasından seçim yapın Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Transfer Tankları
- Tornavida Bit Takımı
- Kablo Yolları ve Kablo Kanalı
- Drenaj Tabancaları ve Kitleri
- Panel Testere Aksesuarları
- Makine Kesme Aletleri
- Stok Toplama ve Paketleme Arabaları
- Köpük
- Vinçler ve Arabalar
- Kutular
- APPROVED VENDOR Cam Reaktif Şişesi
- E JAMES & CO Viton Boru 1/4 İnç
- WALTER TOOLS Maximiza Tipi, Solid Carbide Jobber Matkap Ucu
- BURNDY YGHC Serisi Sıkıştırma Konnektörleri
- PASS AND SEYMOUR Trademaster Serisi Kendinden Topraklamalı Dört Yönlü Geçiş Anahtarları
- NUPLA Ergo-Power Balyozlar
- AIPHONE Ses Ana İstasyonlarını Çağırın
- HUMBOLDT Ekonomik Kutu Fırınlar
- BALDOR / DODGE 5V Dar V Kayışları
- BALDOR / DODGE GTEZ, İki Cıvatalı Yastık Bloğu, Bilyalı Rulmanlar