Tridon 5688 | Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 2 Sae 88 - 10'lu Paket | 4xz76 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRIDON 5688 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 2 Sae 88 - 10'lu Paket | AE2LHH 4XZ76

TRIDON 5688 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 2 Sae 88 - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2LHH Model: 5688Çapraz Referans: 4XZ76
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
€26.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sonsuz Dişli Hortum Kelepçesi
Band Malzeme201 / 301 Paslanmaz Çelik
Bant genişliği9 / 16 "
Kelepçe TipiQuick Release
Gövde Malzemesi201 / 301 Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı Kelepçe Dia.6"
Metrik Çapı Maks. Alan sayısı152mm
Metrik Çapı Min.51mm
Min. Kelepçe Dia.2"
SAE Numarası88
Vida malzemesiKaplama Karbon Çelik
Vida Boyutu5 / 16 "
Tork30 inç-lb.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)20.83
Gemi uzunluğu (cm)19.81
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Köprü Malzemesi (Kaplamalı Karbon Çelik)
  • Alt Marka: İdeal

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Kelepçe Dia.Metrik Çapı Maks. Alan sayısıMetrik Çapı Min.Min. Kelepçe Dia.SAE NumarasıVida malzemesiVida BoyutuÜcret
TRIDON 5620 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 3/4 Sae 20 - 10'lu Paket | AB4EPK 1XHE7 56201.75 "44.45mm19mm3 / 4 "20Kaplama Karbon Çelik5 / 16 "€19.92
TRIDON 5624 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 1 Sae 24 - 10'lu Paket | AB4EPL 1XHE8 56242"50.8mm25.4mm1"24Kaplama Karbon Çelik5 / 16 "€20.71
TRIDON 5636 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 1 Sae 36 - 10'lu Paket | AB4EPM 1XHE9 56362.75 "69.85mm25.4mm1"36Kaplama Karbon Çelik5 / 16 "€32.34
TRIDON 5656 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 1 Sae 56 - 10'lu Paket | AB4EPN 1XHF1 56564"101.6mm25.4mm1"56Kaplama Karbon Çelik5 / 16 "€41.30
TRIDON 5672 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 2 Sae 72 - 10'lu Paket | AB4EPP 1XHF2 56725"127mm50.8mm2"72Kaplama Karbon Çelik5 / 16 "€45.61
TRIDON 56104 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 1-3/4 Sae 104 - 10'lu Paket | AB4EPQ 1XHF3 561047.75 "177.8mm44.45mm1.75 "104Kaplama Karbon Çelik5 / 16 "€51.84
TRIDON 5812 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 1/2 Sae 12 - 10'lu Paket | AB4EPR 1XHF4 58121.25 "31.75mm12.7mm1 / 2 "12410 Paslanmaz Çelik3 / 8 "€22.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRIDON 5688 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 2 Sae 88 - 10'lu Paket
€26.60 / Adet