Igus 07-10-028-0-3 | Kablo Taşıyıcı Mikro Açık Dış Genişlik 65 inç/16.5 mm | 6jha6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IGUS 07-10-028-0-3 Kablo Taşıyıcı Mikro Açık Dış Genişlik .65in/16.5mm | AE9FVX 6JHA6

IGUS 07-10-028-0-3 Kablo Taşıyıcı Mikro Açık Dış Genişlik .65in/16.5mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9FVX Model: 07-10-028-0-3Çapraz Referans: 6JHA6

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€86.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo ve Hortum Taşıyıcı
Viraj Yarıçapı1.10 "/ 28 mm
Boşluk Yüksekliği0.410 "/ 10.3 mm
Boşluk Genişliği0.390 "/ 10 mm
Yükseklik0.590 "/ 15 mm
uzunluk3ft.
Bağlantı Satış Konuşmasına Bağlantı0.790 "/ 20 mm
Döngü Yüksekliği2.83 "/ 72 mm
Döngü Uzunluğu5.51 "/ 140 mm
Bağlantı Sayısı46
Dış Genişlik0.650 "/ 16.5 mm
stilFermuar
TipKüçük

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8487900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoşluk GenişliğiuzunlukBağlantı SayısıDış GenişlikÜcret
IGUS 07-06-028-0-1 Kablo Taşıyıcı Mikro Açık Dış Genişlik .49in / 12.5mm | AE9FVR 6JHA1 07-06-028-0-10.240 "/ 6 mm1"160.490 "/ 12.5 mm€25.45
IGUS 07-10-028-0-1 Kablo Taşıyıcı Mikro Açık Dış Genişlik .65in / 16.5mm | AE9FVT 6JHA2 07-10-028-0-10.390 "/ 10 mm1"160.650 "/ 16.5 mm€26.97
IGUS 07-16-028-0-1 Kablo Taşıyıcı Mikro Açık Dış Genişlik .89in / 22.5mm | AE9FVU 6JHA3 07-16-028-0-10.630 "/ 16 mm1"160.890 "/ 22.5 mm€27.21
IGUS 07-20-028-0-1 Kablo Taşıyıcı Mikro Açık Dış Genişlik 1.06in / 27mm | AE9FVV 6JHA4 07-20-028-0-10.79 "/ 20 mm1"161.06 "/ 27 mm€27.76
IGUS 07-06-028-0-3 Kablo Taşıyıcı Mikro Açık Dış Genişlik .49in/12.5mm | AE9FVW 6JHA5 07-06-028-0-30.240 "/ 6 mm3ft.460.490 "/ 12.5 mm€79.42
IGUS 07-16-028-0-3 Kablo Taşıyıcı Mikro Açık Dış Genişlik .89in / 22.5mm | AE9FVY 6JHA7 07-16-028-0-30.630 "/ 16 mm3ft.460.890 "/ 22.5 mm€89.80
IGUS 07-20-028-0-3 Kablo Taşıyıcı Mikro Açık Dış Genişlik 1.06in / 27mm | AE9FVZ 6JHA8 07-20-028-0-30.79 "/ 20 mm3ft.461.06 "/ 27 mm€88.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IGUS 07-10-028-0-3 Kablo Taşıyıcı Mikro Açık Dış Genişlik .65in/16.5mm
€86.51 / Adet