IGUS Iglide T500, Flanşlı Yatak
igus iglide T500 flanşlı kovanlı rulmanlar dönme veya kayma hareketi için tasarlanmıştır ve bir şaftın veya çubuğun bir mahfaza veya destek yapısı içinde dönmesi veya kayması gereken uygulamalarda kullanılır. Havacılık, plastik işleme, içecek üretimi ve paketleme ve ahşap işleri için idealdirler....uygulamalar.İncele
stil | Model | Flanş Çapı | Dia İçinde. | uzunluk | Dış Çap. | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TFI-1214-12 | 1-1 / 8 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 7 / 8 " | 2 | €37.49 | |
A | TFI-1618-24 | 1-3 / 8 " | 1" | 1.5 " | 1.125 " | 2 | €56.03 | |
A | TFI-1618-12 | 1-3 / 8 " | 1" | 3 / 4 " | 1.125 " | 2 | €40.79 | |
A | TFI-2022-20 | 1-11 / 16 " | 1.25 " | 1.25 " | 1-13 / 32 " | 2 | €58.37 | |
A | TFI-0405-04 | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 5 / 16 " | 5 | €46.55 | |
A | TFI-0405-08 | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 5 / 16 " | 5 | €47.39 | |
A | TFI-0304-04 | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 5 | €49.95 | |
A | TFI-0809-08 | 7 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 19 / 32 " | 2 | €25.25 | |
A | TFI-0809-12 | 7 / 8 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 19 / 32 " | 2 | €26.01 | |
A | TFI-0607-06 | 11 / 16 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 15 / 32 " | 5 | €34.23 | |
A | TFI-0607-12 | 11 / 16 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 15 / 32 " | 2 | €22.80 | |
A | TFI-0607-08 | 11 / 16 " | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 15 / 32 " | 2 | €18.62 | |
A | TFI-1011-08 | 15 / 16 " | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 23 / 32 " | 2 | €14.82 | |
A | TFI-1011-12 | 15 / 16 " | 5 / 8 " | 3 / 4 " | 23 / 32 " | 2 | €17.00 |
Özellikler
- igus iglide T500 flanşlı kovanlı rulmanlar, aşınma ve darbe direnci için polimerden yapılmıştır.
- Sürekli çalışmada -212 ila 482 derece F arasındaki sıcaklıklara dayanabilirler.
- Bu rulmanlar 37700 lb/fpm'lik maksimum basınç-hız yüküne sahiptir.
Standartlar ve Onaylar
- ASTM C177
- RoHS
Sık Sorulan Sorular
Bilyalı rulman ile flanşlı kovanlı rulman arasındaki fark nedir?
- Bilyalı rulman, iç yüzeyinde bir oluk bulunan bir halka ve o oluk içinde dönen bir dizi çelik bilyadan oluşur. Bu bilya bir kafes tarafından yerinde tutulur ve yatağın iç ve dış yuvarlanma yolları arasındaki sürtünmeyi ve aşınmayı azaltmak için tasarlanmıştır.
- Kovanlı rulman, dönen bir şaftı destekleyen ve yönlendiren silindirik bir burçtan oluşur. Burç tipik olarak daha yumuşak bir malzemeden yapılır ve burç ile şaft arasında bir yağlayıcı tabaka oluşturarak sürtünmeyi ve aşınmayı azaltacak şekilde tasarlanmıştır.
Bu igus iglide T500 kovanlı rulmanların maksimum basınç yükü kapasitesi nedir?
21755 psi'ye kadar basınç yüklerine dayanabilirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Merkez Zımbalar
- Oluklu Raf Kutuları ve Bölücüler
- Havalı Çekiç Keski Tutucular
- Vakum Paketleme Makinaları
- Güç Beton Malası Aksesuarları
- Beton Karıştırma ve Hazırlama
- Sabitleme Aleti Aksesuarları
- Laboratuvar Filtrasyonu
- Kapı Kilitleri ve Sürgüleri
- Valf Aktüatör Muhafazaları ve Aksesuarları
- SIEMENS Bolt-On Devre Kesiciler, FD Trip Ünitesi
- SIMPSON ELECTRIC Dijital Panel Metre Dc Voltajı
- FAZTEK Birleştirme Plakası 4 Delik
- WATTS LFDPG-5 Serisi Üstten Giriş Basınç Göstergeleri
- SPEARS VALVES 80 CPVC Flanş Kesme Kitleri, FKM Conta
- JESCRAFT Sıcak Katran Paspas Kovaları
- SIGNODE Mühürler
- APPLETON ELECTRIC Kablo Bezi Adaptörleri
- BALDOR / DODGE Tigear-2 Standart Redüktörler, 3 Parçalı Bağlantı Girişli, Boyut 30