Igus Tfi-0607-08 | Flanşlı Rulman 3/8 İç Çap X 1/2 İnç Uzunluk - 2'li Paket | 2mtd1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IGUS TFI-0607-08 Flanşlı Rulman 3/8 İç Çap x 1/2 İnç Uzunluk - 2'li Paket | AC2TLR 2MTD1

IGUS TFI-0607-08 Flanşlı Rulman 3/8 Id x 1/2 İnç Uzunluk - 2'li Paket

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2TLR Modeli: TFI-0607-08Çapraz Referans: 2MTD1
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
€20.92 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flanşlı Yatak
Flanş Çapı11 / 16 "
Flanş kalınlığı3/64 inç
Dia İçinde.3 / 8 "
uzunluk1 / 2 "
YağlamaYağlama Sistemi Yok
MalzemePolimer
Maks. Alan sayısı Pv37,700
Dış Çap.15 / 32 "
Sıcaklık. menzil-149 ila 485 Dereceleri

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8483304040
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlanş ÇapıDia İçinde.uzunlukDış Çap.paket adetÜcret
IGUS TFI-0304-04 Flanşlı Rulman 3/16 İç Çap x 1/4 İnç Uzunluk - 5'li Paket | AC2TLL 2MTC2 TFI-0304-043 / 8 "3 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "5€50.18
IGUS TFI-0405-04 Flanşlı Yatak 1/4 İç Çap x 1/4 İnç Uzunluk - 5'li Paket | AC2TLM 2MTC5 TFI-0405-041 / 2 "1 / 4 "1 / 4 "5 / 16 "5€48.12
IGUS TFI-0405-08 Flanşlı Yatak 1/4 Id x 1/2 İnç Uzunluk - 5'li Paket | AC2TLN 2MTC6 TFI-0405-081 / 2 "1 / 4 "1 / 2 "5 / 16 "5€54.90
IGUS TFI-0607-06 Flanşlı Rulman 3/8 Id x 3/8 İnç Uzunluk - 5'li Paket | AC2TLQ 2MTC9 TFI-0607-0611 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "15 / 32 "5€34.23
IGUS TFI-0607-12 Flanşlı Rulman 3/8 İç Çap x 3/4 İnç Uzunluk - 2'li Paket | AC2TLV 2MTD5 TFI-0607-1211 / 16 "3 / 8 "3 / 4 "15 / 32 "2€25.61
IGUS TFI-0809-08 Flanşlı Yatak 1/2 Id x 1/2 İnç Uzunluk - 2'li Paket | AC2TLW 2MTD6 TFI-0809-087 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "19 / 32 "2€28.36
IGUS TFI-0809-12 Flanşlı Yatak 1/2 Id x 3/4 İnç Uzunluk - 2'li Paket | AC2TLZ 2MTD9 TFI-0809-127 / 8 "1 / 2 "3 / 4 "19 / 32 "2€29.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IGUS TFI-0607-08 Flanşlı Rulman 3/8 Id x 1/2 İnç Uzunluk - 2'li Paket
€20.92 / paket