IIG Boru İzolasyonu
stil | Model | Yalıtım Nominal Kimliği | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | 42120 | 1.125 " | 1.5 " | €56.21 | |
A | 41495 | 1.375 " | 1.5 " | €55.74 | |
A | 41425 | 1.375 " | 1" | €35.48 | |
A | 41420 | 1.375 " | 1" | €32.33 | |
A | 41595 | 1.375 " | 2" | €80.60 | |
A | 541308 | 1.625 " | 1.5 " | €58.97 | |
A | 41430 | 1.625 " | 1" | €36.36 | |
A | 42260 | 1.625 " | 2" | €83.70 | |
A | 41500 | 2" | 1.5 " | €60.90 | |
A | 41435 | 2" | 1" | €39.68 | |
A | 41600 | 2" | 2" | €88.20 | |
A | 41605 | 2.5 " | 2" | €93.66 | |
A | 41440 | 2.375 " | 1" | €46.76 | |
A | 41505 | 2.375 " | 1.5 " | €67.37 | |
A | 41510 | 3" | 1.5 " | €78.40 | |
A | 41445 | 3" | 1" | €50.93 | |
A | 41610 | 3.5 " | 2" | €116.03 | |
A | 41515 | 3.5 " | 1.5 " | €83.09 | |
A | 41450 | 3.5 " | 1" | €56.53 | |
A | 41615 | 4.5 " | 2" | €128.74 | |
A | 41455 | 4.5 " | 1" | €67.94 | |
A | 41520 | 4.5 " | 1.5 " | €94.72 | |
A | 41525 | 5.5 " | 1.5 " | €92.83 | |
A | 41620 | 5.5 " | 2" | €138.98 | |
A | 41625 | 6.5 " | 2" | €149.63 | |
A | 41530 | 6.625 " | 1.5 " | €105.98 | |
A | 41465 | 8.5 " | 1" | €84.03 | |
A | 41635 | 8.5 " | 2" | €157.51 | |
A | 41540 | 8.625 " | 1.5 " | €114.35 | |
A | 41550 | 10.75 " | 1.5 " | €140.71 | |
A | 41645 | 10.75 " | 2" | €187.01 | |
A | 41485 | 55 / 64 " | 1.5 " | €53.42 | |
A | 534777 | 55 / 64 " | 1" | €30.32 | |
A | 41460 | 66.5 " | 1" | €74.81 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Panel Kamyonlar
- Gaz Tüpü Regülatörleri
- Havalı Zımbalar
- Atlama Kablosu
- Sürücüleri Gönder
- Ark Flaş Koruması
- Laboratuvar Filtrasyonu
- Engellere Erişim ve Kalabalık Kontrolü
- Plastik maddeler
- Gölet Aksesuarları
- APPROVED VENDOR Rakor, Tüp, Nikel Kaplama Pirinç
- SUPERIOR TOOL İç Boru Anahtarları
- COOPER B-LINE B588 Serisi Üç Delik U Destekler
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP Fabrikasyon Rakor Redüktör Kaplinler, Soket x Soket
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 Standart Küresel Vanalar, JIS Soket, EPDM, Metrik
- MARTIN SPROCKET Burçlu QD Tipi Makaralı Zincir Dişlileri, 120 Zincir Numarası
- PLAST-O-MATIC FC125 Serisi Akış Kontrol Vanaları
- BESSEY Yükselen Bloklar
- NIBCO DWV Düşürücü Adaptörler, PVC
- NIBCO Sokak Wyes, PVC