Iig 541308 | Boru İzolasyonu 1-5/8 İnç X 3 Feet Uzunluk Yeşil | 19nh12 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IIG 541308 Boru İzolasyonu 1-5/8 İnç x 3 Ayak Uzunluğu Yeşil

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6HYB Model: 541308Çapraz Referans: 19NH12
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
€58.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru İzolasyonu
Yaklaşık. "R" Değeri6.52
RenkAçık Yeşil
Demir Boru Boyutu için1-1 / 4 "
Tüp Kimliği için1-1 / 2 "
Tüp OD için1-5 / 8 "
Yalıtım Nominal Kimliği1.625 "
Yalıtım Tipisert
uzunluk3ft.
Malzemeamyant
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 1200 Derece F
Duvar Kalınlığı1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.53
Gemi yüksekliği (cm)92.71
Gemi uzunluğu (cm)11.75
Gemi genişliği (cm)11.75
HS kodu4303900000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYalıtım Nominal KimliğiDuvar KalınlığıÜcret
IIG 534777 Boru İzolasyonu 55/64 İnç x 2 Ayak Uzunluk Yeşil | AF6HXL 19NG97 53477755 / 64 "1"€30.32
IIG 41420 Boru İzolasyonu 1-3 / 8 İnç x 3 Ayak Uzunluk Yeşil | AF6HXM 19NG98 414201.375 "1"€32.33
IIG 41425 Boru İzolasyonu 1-3 / 8 İnç x 3 Ayak Uzunluk Yeşil | AF6HXN 19NG99 414251.375 "1"€35.48
IIG 41430 Boru İzolasyonu 1-5 / 8 İnç x 3 Ayak Uzunluk Yeşil | AF6HXP 19NH01 414301.625 "1"€36.36
IIG 41435 Boru İzolasyonu 2 İnç x 3 Ayak Uzunluk Yeşil | AF6HXQ 19NH02 414352"1"€39.68
IIG 41440 Boru İzolasyonu 2-3 / 8 İnç x 3 Ayak Uzunluk Yeşil | AF6HXR 19NH03 414402.375 "1"€46.76
IIG 41445 Boru İzolasyonu 3 İnç x 3 Ayak Uzunluk Yeşil | AF6HXT 19NH04 414453"1"€50.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IIG 541308 Boru İzolasyonu 1-5/8 İnç x 3 Ayak Uzunluğu Yeşil
€58.97 / Adet