Imperial 425-cb Yedek Basınç Göstergesi | 1yrp6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IMPERIAL 425-CB Alçak Taraf Basınç Göstergesi, Mavi Renk, 2-1/2 İnç Çap | AB4LPK 1YRP6

IMPERIAL 425-CB Alçak Taraf Manometre, Mavi Renk, 2-1/2 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4LPK Modeli: 425-CBÇapraz Referans: 1YRP6
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
€27.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+2 1/2 "Yedek Bileşik Ölçer
RenkMavi
Bağlantı boyutu1/8 "MPT
Çap2.5 "
Gösterge TipiKuru
TipDüşük Taraf
çalışma Basıncı30 "Hg - 350 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu9026208000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Imperial 425-CB yedek gösterge, HVAC / R sistemlerinin basıncını / vakumunu izlemek için alçak taraf manifold gösterge setlerine uygundur
  • Daha uzun gösterge ömrü için titreme ve titreşimsiz çalışma için şok ve titreşim sönümleme özelliğine sahiptir
  • Okumaları kolayca almak için sırasıyla basınç ve vakumu gösteren dış ve iç ölçeklere sahip yüksek görünürlü ön panel
  • Zorlu ortamlarda darbelere karşı koruma sağlamak için renk kodlu gösterge pabucu ile birlikte gelir
  • R-12, R-22 ve R-502 soğutucu akışkanlarla uyumlu

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPatlama basıncıRenk+Tipçalışma Basıncıpaket adetÜcret
IMPERIAL 422-CR Yedek Yüksek Taraf Basınç Göstergesi, Kırmızı Renk, Kuru Tip | AB4LPE 1YRP1 422-CR-Kırmızı2 1/2 "Yedek Basınç GöstergesiYüksek taraf0 - 800 PSI1€27.93
IMPERIAL 422-CB Alçak Taraf Basınç Göstergesi, Mavi Renk, 2-1/2 İnç Çap | AB4LPF 1YRP2 422-CB-Mavi2 1/2 "Yedek Bileşik ÖlçerDüşük Taraf30 "Hg - 500 PSI1€27.93
IMPERIAL 423-CR Yedek Yüksek Taraf Basınç Göstergesi, Kırmızı Renk, Kuru Tip | AB4LPJ 1YRP5 423-CR-Kırmızı2 1/2 "Yedek Basınç GöstergesiYüksek taraf0 - 500 PSI1€25.34
IMPERIAL 400-RB Mastar Önyükleme Seti, 2-1/2 İnç Mastarlar için, 2-1/2 İnç Çap | AB4LPL 1YRP7 400-RB-1 Mavi ve 1 Kırmızı2-1 / 2 "Göstergeler için Gösterge Önyükleme SetiKauçuk-2€9.90
IMPERIAL 424-CR Yedek Basınç Göstergesi, Yüksek Taraflı, Kırmızı Renk, Kuru Tip | AC6UYT 36J597 424-CR3100 PSIKırmızı2-1 / 2 "Yedek Basınç GöstergesiYüksek taraf0 - 500 PSI1€23.24
IMPERIAL 424-CB Alçak Taraf Basınç Göstergesi, Mavi Renk, 2-1/2 İnç Çap | AC6UYU 36J598 424-CB2300 PSIMavi2-1 / 2 "Yedek Basınç GöstergesiDüşük Taraf30 "Hg - 250 PSI1€23.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IMPERIAL 425-CB Alçak Taraf Manometre, Mavi Renk, 2-1/2 İnç Çap
€27.34 / Adet