INGERSOLL-RAND 1 "Havalı Somun Sıkma
stil | Model | Uzunluk | Hava girişi | Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi | stil | Takım Ağırlığı | Tork Aralığı | CFM @ Tam Yük | Serbest hız | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3940P2Ti | 10 " | 1 / 2 "NPT | 15.0 | Tabanca Tutacağı | 21.2 lb | 500 ila 1650 ft.-lb. | 75.0 | 5300 rpm | €7,295.36 | |
B | 1712B2 | 11.25 " | 1 / 2 "NPT | 10.0 | D-Kolu | 18.25 lb | 450 ila 1000 ft.-lb. | 47.0 | 6000 rpm | €3,654.60 | |
C | 2925P3TI | 13 2 / 7 " | 3 / 8 "NPT | 6.0 | Tabanca Tutacağı | 15.2 lb | 350 ila 1100 ft.-lb. | 60.0 | 5200 rpm | €4,465.99 | |
D | 3940B2TI | 13.5 " | 1 / 2 "NPT | 15.0 | D-Kolu | 21.2 lb | 500 ila 1650 ft.-lb. | 75.0 | 6000 rpm | €6,970.02 |
1 "Hava Somun Sıkma Anahtarı
Ingersoll-Rand hava darbeli anahtarları, montaj ve otomotiv işleri gibi yüksek hacimli, yüksek torklu uygulamalarda somunları ve diğer mekanik bağlantı elemanlarını gevşetmek veya sıkmak için tasarlanmıştır. Bu anahtarlar, somunların veya cıvataların düşme riskini azaltan bronz bir uç plakasına ve tutarlı güç ve dengenin sağlanmasını sağlamak için bir İkiz çekiç mekanizmasına sahiptir. Ayrıca, hasarlı ve inatçı cıvataların kolayca çıkarılmasını sağlayan bir ters önyargı motoru ve en zorlu endüstriyel ortama dayanacak bir titanyum muhafaza ile donatılmıştır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Akım transformatörleri
- Flex Kaplin Göbekleri
- Panel Kamyon Aksesuarları
- Anahtar Kopyalayıcılar
- Elektrik grev
- Raflar ve Depolama Rafları
- Terminal Blokları
- Vinçler ve Festoon Ekipmanları
- Otomotiv Kaldırma Araçları
- Kondens Pompaları ve Aksesuarları
- VNE STAINLESS Dirsek, 45 Derece
- PROTO Drift Zımba Setleri
- TY-RAP Amt Konnektör Pvc Kaplı Delik
- BANJO FITTINGS Dry-Mate Bağlantı Kesme, Dişi
- COOPER B-LINE Tip 4 Premier Muhafaza Güvenlik Ekleri
- APOLLO VALVES 77-240 Serisi Full Port Lehimli Bronz Küresel Vanalar
- EATON ETR-4000 Serisi Trafo Röleleri
- WESTWARD Arka Kapak Contaları
- LOVEJOY Kapak/Izgara Tertibatları, Yatay Stil, Imperial
- VESTIL BC-BK Serisi Cıvata Kapakları