Ingersoll-rand 2925p3ti | Hava Darbeli Anahtar 1 İnç Sürücü 5200 Rpm | 3yu98 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 2925P3TI Havalı Somun Sıkma 1 İnç Sürücü 5200 rpm | AD3FKT 3YU98

INGERSOLL-RAND 2925P3TI Darbeli Hava Anahtarı 1 İnç Tahrik 5200 rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3FKT Modeli: 2925P3TIÇapraz Referans: 3YU98
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
€4,465.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havalı Somun Sıkma
Hava girişi3 / 8 "NPT
ÖrsStandart
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi6.0
CFM @ Tam Yük60.0
GörevSanayi
Serbest hız5200 rpm
Kolu MalzemeBileşik
Kolu tipiTabanca Tutacağı
Maks. Alan sayısı Cıvata Kapasitesi1-1 / 4 "
Maks. dönme momenti1450 ft.-lb.
Min. Hortum Boyutu1 / 2 "
Uzunluk13 2 / 7 "
Gerekli Basınç90 psi
Tutucu TipiDelikten
Kare Sürücü Boyutu1"
stilTabanca Tutacağı
Takım Ağırlığı15.2 lb
Tork Aralığı350 ila 1100 ft.-lb.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.95
Gemi yüksekliği (cm)11.94
Gemi uzunluğu (cm)30.99
Gemi genişliği (cm)28.45
HS kodu8467115040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukHava girişiOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresistilTakım AğırlığıTork AralığıCFM @ Tam YükSerbest hızÜcret
INGERSOLL-RAND 3940B2TI Havalı Somun Anahtarı, D Saplı | AA9VAA 1FYD5 3940B2TI13.5 "1 / 2 "NPT15.0D-Kolu21.2 lb500 ila 1650 ft.-lb.75.06000 rpm€6,970.02
INGERSOLL-RAND 3940P2Ti Havalı Somun Anahtarı, 1 İnç Sürücü, 5300 RPM, 2750 ft-lb | AA9VAB 1FYD6 3940P2Ti10 "1 / 2 "NPT15.0Tabanca Tutacağı21.2 lb500 ila 1650 ft.-lb.75.05300 rpm€7,295.36
INGERSOLL-RAND 1712B2 Havalı Somun Sıkma 1 İnç Sürücü 6000 rpm | AD3CRJ 3Y596 1712B211.25 "1 / 2 "NPT10.0D-Kolu18.25 lb450 ila 1000 ft.-lb.47.06000 rpm€3,654.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 2925P3TI Darbeli Hava Anahtarı 1 İnç Tahrik 5200 rpm
€4,465.99 / Adet