IPEX USA LLC, Salıncak Kolu Salıncak Çek Valfli
stil | Model | beden | Çatlama basıncı | akış | genişlik | Hex Boyutu | uzunluk | Maks. Alan sayısı Su basıncı | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SCOV110 | 3" | 8.5 psi | 920 dev / dak | 8 1 / 16 " | 5 / 8 " | 10.25 " | 100 psi @ 73 Derece F | 10.5 " | €1,342.60 | |
A | SCOV210 | 3" | 8.5 psi | 920 dev / dak | 8 1 / 16 " | 5 / 8 " | 10.25 " | 100 psi @ 73 Derece F | 10.5 " | €1,676.84 | |
A | SCOV111 | 4mm | 10 psi | 1500 dev / dak | 10.437 " | 5 / 8 " | 11 53 / 64 " | 70 psi @ 73 Derece F | 12.125 " | €1,911.76 | |
A | SCOV211 | 4mm | 10 psi | 1500 dev / dak | 10.437 " | 5 / 8 " | 11 53 / 64 " | 70 psi @ 73 Derece F | 12.125 " | €2,088.96 | |
A | SCOV113 | 6 | 12.5 psi | 3450 dev / dak | 14 9 / 16 " | 3 / 4 " | 15.75 " | 70 psi @ 73 Derece F | 15 5 / 16 " | €2,490.88 | |
A | SCOV213 | 6 | 12.5 psi | 3450 dev / dak | 14 9 / 16 " | 3 / 4 " | 15.75 " | 70 psi @ 73 Derece F | 15 5 / 16 " | €3,816.21 | |
A | SCOV214 | 8 | 12.5 psi | 6000 dev / dak | 16 23 / 32 " | 3 / 4 " | 16 11 / 16 " | 70 psi @ 73 Derece F | 18 5 / 16 " | €6,137.85 | |
A | SCOV114 | 8 | 12.5 psi | 6000 dev / dak | 16 23 / 32 " | 3 / 4 " | 19.5 " | 70 psi @ 73 Derece F | 18 5 / 16 " | €4,878.46 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Gömme Aydınlatma Muhafazaları ve Kitleri
- Laboratuvar Isıtma Mantoları
- Klima Ref Temizleyiciler ve Kireç Sökücüler
- Kazan Besleme Vanaları
- Akü Kaldırma Kirişleri
- Mağaza Mobilyaları
- Kilitleme Sistemleri
- Taşıyıcılar ve Taşıyıcılar
- Soğutma
- Meraklı Araçlar
- WEILER 1 "Kıvrımlı Tel Ucu Fırça, Paslanmaz Çelik
- GRAINGER paletler
- 3M Kapak Astarı, Mini, Plastik, 200 Mikron
- HOFFMAN Polypro Serisi Duvar Tipi Endüstriyel Panolar
- EATON 221501 Serisi Redüktör Adaptörleri
- EATON Legend Plakaları
- MSA Ultra Elite Çene Tipi Gaz Maskeleri
- ENERPAC RTEX Serisi Reaksiyon Tüp Uzantıları
- VESTIL VTR Serisi Alüminyum Araç İkiz Rampaları
- GROVE GEAR NH Serisi, BL Stili, 832 Boyut, Ironman Dar Muhafazalı Sonsuz Dişli Redüktörler