JACOB HOLTZ X-Caster Serisi, Çift Teker Döner Teker, Frenli
stil | Model | Tekerlek çapı | Tekerlek Malzemesi | Montaj Tipi | Tekerlek Malzemesi | Tekerlek Genişliği | Toplam yükseklik | Kök Dia. | Kök uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 155-2XPP-40-WB | 1.5 " | Polipropilen | Sürtünme Halkası Gövdesi | Polipropilen | 3 / 4 " | 2 5 / 16 " | 7 / 16 " | 7 / 8 " | €0.54 | |
B | 155-2XPP-10-WB | 1.5 " | Polipropilen | Sap Boyun Sapı | Polipropilen | 3 / 4 " | 2 5 / 16 " | 5 / 16 " | 1.5 " | €0.53 | |
C | 205-2XHRUB-22-WB | 2" | Kauçuk | Dişli Kök | Kauçuk | 3 / 4 " | 2 45 / 64 " | 5 / 16 " | 1" | €1.12 | |
D | 205-2XPU-22-WB | 2" | Poliüretan | Dişli Kök | Poliüretan | 3 / 4 " | 2 45 / 64 " | 5 / 16 " | 1" | €0.88 | |
E | 205-2XHRUB-84-WB | 2" | Kauçuk | Dişli Kök | Kauçuk | 3 / 4 " | 2 45 / 64 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | €1.16 | |
F | 305-2XTPR-10-WB | 3" | Termoplastik Kauçuk | Sap Boyun Sapı | Termoplastik Kauçuk | 7 / 8 " | 4" | 5 / 16 " | 1.5 " | €1.23 | |
G | 305-2XTPR-51-WB | 3" | Termoplastik Kauçuk | Pirinç Sürtünme Halkası Gövdesi | Termoplastik Kauçuk | 7 / 8 " | 4" | 3 / 8 " | 1" | €1.29 | |
H | 305-2XPU-10-WB | 3" | Poliüretan | Sap Boyun Sapı | Poliüretan | 7 / 8 " | 4" | 5 / 16 " | 1.5 " | €1.27 |
X-Caster Serisi, Çift Teker Döner Teker W / Frenli
Jacob Holtz X-Caster Serisi, artırılmış çalışma güvenliği için çift tekerleğe ve frene sahip döner tekerleklerdir. Bu tekerlekler, el arabaları, mobilyalar ve endüstriyel ekipmanlar için gelişmiş hareketlilik ve denge sunar. Artan manevra kabiliyeti ve her yönde hareket kolaylığı için tekeri 360 derece döndürmek için fırdöndülerle birlikte gelirler. Daha az fren aşınması ve daha fazla ısı dağılımı için arka uç frenleri vardır. Bu döner tekerlekler, 1000 ila 2999 lb arasında değişen yük derecelendirmelerine sahiptir. Gürültü ve titreşimi azaltmak ve yüzeyde iz oluşmasını önlemek için polipropilen tekerleklere sahiptirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hava Kayışlı Zımpara Makineleri
- PAPR
- Yüzey Troffer Fikstürleri
- Halı / Kilim / Paspas Aksesuarları
- Çeker Ocak Aksesuarları
- Üfleyiciler
- İletişim Araçları
- Solunum
- Akaryakıt ve Yağ Transfer Pompaları
- Drenaj Temizleme Ekipmanı
- APPROVED VENDOR Kaynak Açısı
- ENPAC Saklama Havuzu
- GENERAL ELECTRIC Işıklı Push Buton 22mm
- COLDER PRODUCTS COMPANY HFC12 Serisi, Düz Geçişli Kaplin Gövdeleri
- EDWARDS SIGNALING Gömme Montajlı Strobe
- DICKSON 3 inç Grafikler
- NORDFAB Parçaları
- EATON XT IEC Elektronik Aşırı Yük Röleleri
- SMC VALVES Peapp Serisi Polietilen Boru
- SMC VALVES Kilitli Rot Silindiri