Jacob Holtz 205-2xpu-22-wb | 22e641 Frenli Çift Tekerlek Tekeri | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JACOB HOLTZ 205-2XPU-22-WB Çift Teker Frenli Döner Teker 150 Lb 2 İnç | AB6TLD 22E641

JACOB HOLTZ 205-2XPU-22-WB Çift Tekerlekli Frenli Döner Teker 150 Lb 2 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AB6TLD Modeli: 205-2XPU-22-WBÇapraz Referans: 22E641
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
€0.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Tekerlekli Teker, Frenli
fren TipiFirar Sonu
Tekerlek Freni DahilEvet
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı1000 ila 2999 lb.
Tekerlek TipiDöner
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiSiyah
Çekirdek malzemeTakviyeli Kompozit
Çerçeve FinishSiyah Emaye
çerçeve MalzemeBileşik
Yük katsayısı150 lb
Montaj TipiDişli Kök
Tekerlek Sayısı2
Toplam yükseklik2 45 / 64 "
Kök Dia.5 / 16 "
Kök uzunluğu1"
Kök Tipidişli
Tekerlek RengiGri
Tekerlek çapı2"
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Tekerlek Genişliği3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTekerlek çapıTekerlek MalzemesiMontaj TipiTekerlek MalzemesiTekerlek GenişliğiToplam yükseklikKök Dia.Kök uzunluğuÜcret
JACOB HOLTZ 155-2XPP-10-WB Çift Tekerlek Döner Teker Fren 150 Lb.1-1 / 2 İnç | AB6TDC 22E461 155-2XPP-10-WB1.5 "PolipropilenSap Boyun SapıPolipropilen3 / 4 "2 5 / 16 "5 / 16 "1.5 "€0.53
JACOB HOLTZ 155-2XPP-40-WB Çift Tekerlek Döner Teker Fren 150 Lb 1-1 / 2 İnç | AB6TDN 22E471 155-2XPP-40-WB1.5 "PolipropilenSürtünme Halkası GövdesiPolipropilen3 / 4 "2 5 / 16 "7 / 16 "7 / 8 "€0.54
JACOB HOLTZ 205-2XHRUB-22-WB Çift Tekerlekli Döner Teker Frenli 150 Lb 2 İnç | AB6THK 22E572 205-2XHRUB-22-WB2"KauçukDişli KökKauçuk3 / 4 "2 45 / 64 "5 / 16 "1"€1.12
JACOB HOLTZ 205-2XHRUB-84-WB Çift Teker Frenli Döner Teker 150 Lb 2 İnç | AB6TJB 22E588 205-2XHRUB-84-WB2"KauçukDişli KökKauçuk3 / 4 "2 45 / 64 "1 / 2 "3 / 4 "€1.16
JACOB HOLTZ 305-2XPU-10-WB Çift Teker Frenli Döner Teker 150 Lb. 3 İnç | AB6TQA 22E748 305-2XPU-10-WB3"PoliüretanSap Boyun SapıPoliüretan7 / 8 "4"5 / 16 "1.5 "€1.27
JACOB HOLTZ 305-2XTPR-10-WB Çift Teker Frenli Döner Teker 150 Lb 3 In.tpr | AB6TRF 22E784 305-2XTPR-10-WB3"Termoplastik KauçukSap Boyun SapıTermoplastik Kauçuk7 / 8 "4"5 / 16 "1.5 "€1.23
JACOB HOLTZ 305-2XTPR-51-WB Çift Teker Frenli Döner Teker 150 Lb 3 İnç Tpr | AB6TRV 22E798 305-2XTPR-51-WB3"Termoplastik KauçukPirinç Sürtünme Halkası GövdesiTermoplastik Kauçuk7 / 8 "4"3 / 8 "1"€1.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JACOB HOLTZ 205-2XPU-22-WB Çift Tekerlekli Frenli Döner Teker 150 Lb 2 İnç
€0.88 / Adet