JOHNSON CONTROLS A421 Serisi Elektronik Sıcaklık Kontrolleri
stil | Model | Kontrol Aralığı | Diferansiyel | Muhafaza Tipi | Voltaj aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A421ABC-02C | -40 ° ile 212 ° F | 1 ° ila 30 ° F | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | €148.14 | |
A | A421ABC-06C | -40 Derece ila 212 Derece F | 1 Derece ila 30 Derece F | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | €161.75 | |
A | A421GBF-02C | -40 Derece ila 212 Derece F | 1 Derece ila 30 Derece F | NEMA 1 | 24 VAC | €144.73 | |
B | A421AEC-01C | -40 Derece ila 212 Derece F | 1 Derece ila 30 Derece F | NEMA 4X | 120 / 240 VAC | €206.25 | |
B | A421AEC-02C | -40 Derece ila 212 Derece F | 1 Derece ila 30 Derece F | NEMA 4X | 120 / 240 VAC | €210.54 | |
A | A421ABT-02C | -40 Derece ila 212 Derece F | 1 Derece ila 30 Derece F | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | €164.01 | |
A | A421ABD-02C | -40 Derece ila 212 Derece F | 1 Derece ila 30 Derece F | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | €166.31 | |
A | A421ABG-02C | -40 Derece ila 212 Derece F | 1 Derece ila 30 Derece F | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | €202.77 | |
B | A421AET-01C | -40 Derece ila 212 Derece F | 1 Derece ila 30 Derece F | NEMA 4X | 120 / 240 VAC | €236.11 | |
B | A421AED-01C | -40 Derece ila 212 Derece F | 1 Derece ila 30 Derece F | NEMA 4X | 120 / 240 VAC | €233.01 | |
B | A421GEF-01C | -40 Derece ila 212 Derece F | 1 Derece ila 30 Derece F | NEMA 4X | 24 VAC | €205.45 | |
B | A421GEF-02C | -40 Derece ila 212 Derece F | 1 Derece ila 30 Derece F | NEMA 4X | 24 VAC | €223.56 | |
A | A421ABC-03C | -40 Derece ila 212 Derece F | 1 Derece ila 30 Derece F | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | €154.77 | |
A | A421ABC-04C | -40 Derece ila 212 Derece F | 1 Derece ila 30 Derece F | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | €168.83 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- El Damga Setleri
- Zemin Kutusu Kapakları
- Tel Sarma Aleti Aksesuarları
- Yangın Durdurucu Yastık Çarşafları ve Sargılar
- Pnömatik Kontrol Vanaları
- Genel Amaçlı AC Motorlar
- Kaynak Malzemeleri
- dosyalar
- Anahtar Kontrol Tanımlaması
- Gürültü kontrolü
- PROTO Çift Uçlu Metrik Cırcır Kutusu Anahtarı
- PANDUIT Menteşeli Kablo Kanalı Kapağı
- KLEIN TOOLS Alet Saklama Kovası
- BUSSMANN ECSR Serisi Özel Sigortalar
- USA SEALING Çubuk Stok, 37 psi Çekme Dayanımı
- PASS AND SEYMOUR Paslanmaz Çelik Güvenlik Anahtarları
- MAIN FILTER INC. Değişimli Hidrolik Filtreler, Paslanmaz Çelik Elyaf, 20 Mikron, Viton Conta
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 1 1/2-28 Un
- AEROQUIP 90 Derece Dirsekler
- SMC VALVES Ayar Cıvatası