Johnson Controls | Elektronik Sıcaklık Kontrol Hızı 421 Anahtarı | 02ly1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON CONTROLS A421AEC-02C Elektronik Sıcaklık Kontrolü SPDT 1 Anahtar | AH4VAL 35LY84

JOHNSON CONTROLS A421AEC-02C Elektronik Sıcaklık Kontrolü SPDT 1 Anahtarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4VAL Modeli: A421AEC-02CÇapraz Referans: 35LY84
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
€210.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Sıcaklık Kontrolü
Ajans UyumluluğuUL, CE, C-Tık
RenkGri
Kontrol Aralığı-40 Derece ila 212 Derece F
derinlik2.375 "
Diferansiyel1 Derece ila 30 Derece F
Ekran RengiSiyah beyaz
Ekran boyutu1.5 x 5 metrekare inç
Ekran TipLCD
Muhafaza TipiNEMA 4X
Tam Yük Amperi @ 120V16A
240VAC'de Tam Yük Amperi8A
Yükseklik5"
Röle Giriş Sayısı1
Röle Çıkışı Sayısı1
Ürün Veri Sayfasıjohnson-kontroller-a421abc-02c.pdf
Algılama Ampul Çapı.1 / 4 "
Algılama Ampul Uzunluğu2"
Sensör TipiA99
Eylem DeğiştirYükselişte Aç / Kapat
Anahtar TürüSPDT
Voltaj aralığı120 / 240 VAC
genişlik2.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)10.16
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKontrol AralığıDiferansiyelMuhafaza TipiVoltaj aralığıÜcret
JOHNSON CONTROLS A421ABC-02C Elektronik Sıcaklık Kontrolü, SPDT, -40 ila 212 Derece. F, 120/240V AC | AH4VAB 35LY75 A421ABC-02C-40 derece 212 dereceye kadar F1 Derece 30 dereceye kadar FNEMA 1120 / 240 VAC€148.14
JOHNSON CONTROLS A421ABC-03C Elektronik Sıcaklık Kontrolü 1 Anahtar | AH4VAC 35LY76 A421ABC-03C-40 Derece ila 212 Derece F1 Derece ila 30 Derece FNEMA 1120 / 240 VAC€154.77
JOHNSON CONTROLS A421ABC-04C Elektronik Sıcaklık Kontrolü | AH4VAD 35LY77 A421ABC-04C-40 Derece ila 212 Derece F1 Derece ila 30 Derece FNEMA 1120 / 240 VAC€168.83
JOHNSON CONTROLS A421ABC-06C Elektronik Sıcaklık Kontrolü 5 İnç Yükseklik | AH4VAE 35LY78 A421ABC-06C-40 Derece ila 212 Derece F1 Derece ila 30 Derece FNEMA 1120 / 240 VAC€161.75
JOHNSON CONTROLS A421ABT-02C Elektronik Sıcaklık Kontrolü 2-3/8 İnç Genişlik | AH4VAF 35LY79 A421ABT-02C-40 Derece ila 212 Derece F1 Derece ila 30 Derece FNEMA 1120 / 240 VAC€164.01
JOHNSON CONTROLS A421ABD-02C Elektronik Sıcaklık Kontrolü 2-3/8 İnç Derinlik | AH4VAG 35LY80 A421ABD-02C-40 Derece ila 212 Derece F1 Derece ila 30 Derece FNEMA 1120 / 240 VAC€166.31
JOHNSON CONTROLS A421ABG-02C Elektronik Sıcaklık Kontrolü 2-3/8 İnç Derinlik | AH4VAH 35LY81 A421ABG-02C-40 Derece ila 212 Derece F1 Derece ila 30 Derece FNEMA 1120 / 240 VAC€202.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS A421AEC-02C Elektronik Sıcaklık Kontrolü SPDT 1 Anahtarı
€210.54 / Adet