JOHNSON KONTROLLERİ M9108-AG-2 Serisi Açma/Kapama ve Yüzer Elektrikli Yaysız Geri Dönüşlü Aktüatörler
stil | Model | Ortam Sıcaklığı Aralık | derinlik | Güç tüketimi | Zamanlama (Sn.) | Tork | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M9108-AGA-2 | -4 ° ile 122 ° F | 2 11 / 16 " | 6.5VA | 25 - 50 saniye | 70 inç libre | 4 1 / 4 " | €207.80 | |
A | M9108-AGD-2 | 122 F | 2-11 / 16 " | 6.5 VA | 25 için 50 | 70 In.Lbs. | 4.25 " | €245.44 | |
A | M9108-YAŞ-2 | 122 F | 2-11 / 16 " | 6.5 VA | 25 için 50 | 70 In.Lbs. | 4.25 " | €273.01 | |
A | M9108-AGC-2 | 122 F | 2-11 / 16 " | 6.5 VA | 25 için 50 | 70 In.Lbs. | 4.25 " | €273.88 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Depo Binası Aksesuarları
- Fotoelektrik Sensörler
- Gaz Tüpü Regülatörleri
- Burçların Azaltılması
- Bakır Folyo Ruloları
- Askılar ve Kravat Aşağılar
- İşleme Malzemeleri
- Güvenlik Alarmları ve Uyarıları
- Merdiven Platformları ve İskele
- Tehlikeli Yer Armatürleri
- ALDEN Çift Uçlu ve Güç Çıkarıcı Uçları Matkap / Çıkarıcı Seti
- RAE Kaldırım Stencil, Drive
- APPROVED VENDOR J Bend 17 Ölçü Pirinç
- PASS AND SEYMOUR Ticari Doluluk Sensörleri
- ANVIL Azaltma Tees, Galvanizli
- JJ KELLER Kaza Rapor Kitleri
- GE LIGHTING Minyatür Akkor Ampuller
- WESTWARD Altıgen Anahtar, 6 mm
- TRAMEX Torbalar
- HUB CITY HERA Serisi Dişli Tahrik Nema C Flanş Adaptör Kitleri