Johnson Controls | Yüzer Aktüatör 9108 Tork | 2p70 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON CONTROLS M9108-AGE-2 Yüzer Aktüatör 70 Tork | AD4HFZ 41P496

JOHNSON CONTROLS M9108-AGE-2 Yüzer Aktüatör 70 Tork

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4HFZ Modeli: M9108-YAŞ-2Çapraz Referans: 41P496
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
€294.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli aktüatör
Ortam Sıcaklığı Aralık122 F
derinlik2-11 / 16 "
Elektrik bağlantılarıVida terminalleri
Yükseklik6"
Montaj TipiDoğrudan Dağı
Güç tüketimi6.5 VA
Güç derecesi6.5 VA
Ürün Veri Sayfasıjohnson-kontroller-m9108-aga-2.pdf
Şaft TipiKendinden Merkezlemeli Sıkıştırma
Sinyal TürüYüzer
Geri çekme yayıYok hayır
İnme Derecesi90
Zamanlama (Sn.)25 için 50
Tork70 In.Lbs.
TipYay Dışı Dönüş
Gerilim24 AC / DC
genişlik4.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.31
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8501104060
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtam Sıcaklığı AralıkderinlikGüç tüketimiZamanlama (Sn.)TorkgenişlikÜcret
JOHNSON KONTROLLERİ M9108-AGA-2 Elektrikli Aktüatör, 70 In.lbs Tork, 24 VAC Gerilim, Yüzer | AD4HFW 41P493 M9108-AGA-2-4 derece 122 dereceye kadar F2 11 / 16 "6.5VA25 - 50 saniye70 inç libre4 1 / 4 "€222.51
JOHNSON CONTROLS M9108-AGC-2 Yüzer Aktüatör 70 Tork | AD4HFX 41P494 M9108-AGC-2122 F2-11 / 16 "6.5 VA25 için 5070 In.Lbs.4.25 "€301.36
JOHNSON CONTROLS M9108-AGD-2 Yüzer Aktüatör 70 Tork | AD4HFY 41P495 M9108-AGD-2122 F2-11 / 16 "6.5 VA25 için 5070 In.Lbs.4.25 "€271.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS M9108-AGE-2 Yüzer Aktüatör 70 Tork
€294.16 / Adet