JOHNSON CONTROLS VG7000 Serisi Paslanmaz Çelik Trim Küresel Vanalar, İki Yönlü Normalde Açık, NPT
stil | Model | Hacim Katsayısı | Bağlantı boyutu | Bağlantı Türü | derinlik | Yükseklik | Valf Tasarımı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VG7243CT | 0.73 | 1 / 2 " | FNPT | 1 5 / 8 " | 4 3 / 4 " | 2 yolu | 3" | €439.50 | |
A | VG7243ET | 1.8 | 1 / 2 " | (F) NPT | 1.625 " | 4.75 " | 2 Yönlü | 3" | €469.77 | |
A | VG7243GT | 4.6 | 1 / 2 " | (F) NPT | 1.625 " | 4.75 " | 2 Yönlü | 3" | €455.12 | |
A | VG7243LT | 7.3 | 3 / 4 " | (F) NPT | 1.875 " | 4.75 " | 2 Yönlü | 3 7 / 32 " | €579.67 | |
A | VG7243NT | 11.6 | 1" | (F) NPT | 2-5 / 16 " | 5 31 / 32 " | 2 Yönlü | 4.12 " | €736.21 | |
A | Vg7243pt | 18.5 | 1.25 " | (F) NPT | 2-11 / 16 " | 5.875 " | 2 Yönlü | 4 23 / 32 " | €830.35 | |
A | VG7243RT | 28.9 | 1.5 " | (F) NPT | 4-5 / 16 " | 5 13 / 16 " | 2 Yönlü | 5.125 " | €1,137.61 | |
A | VG7243ST | 46.2 | 2" | (F) NPT | 4.25 " | 6.187 " | 2 Yönlü | 5 29 / 32 " | €1,322.33 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Halat Bariyerleri
- Güvenlik / Alan Aydınlatma Armatürleri
- Lastik Basıncı İzleme Sistemleri
- Halat Bariyer Aksesuarları
- UV Sistemleri
- Akülü Aletler
- Laboratuvar Aletleri
- Fikstür
- Aşındırıcı Bileme Taşları
- Yağ ve Gazyağı Isıtıcıları ve Aksesuarları
- SALSBURY INDUSTRIES Düz Üst Dolap İçin Son Panel
- DAYTON Birim Rulman Motorları, Gölgeli Kutup
- BRADY Bağlayıcılar
- GUARDAIR Malzeme Taşıyıcı Standart Temel Kitler
- WILKERSON Filtre-Regülatör, 1/4 İnç NPT
- MERSEN FERRAZ Protistor sigortalar, 600VAC ila 690VAC
- HOFFMAN 90 Derece Dirsekler
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 7/16-14 Unc
- ANVIL Dövülebilir Demir 45 Derece Dirsekler, Galvanizli
- HANDLE-IT Köşe Kolon Koruyucu