Johnson Controls | Glob Vana 7243 Yollu No 2-1/1 İnç Fnpt | 2p41 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON CONTROLS VG7243RT Küresel Vana 2 yollu Hayır 1-1/2 İnç Fnpt | AD4HYA 41P868

JOHNSON CONTROLS VG7243RT Küresel Vana 2-yollu Hayır 1-1 / 2 İnç Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4HYA Modeli: VG7243RTÇapraz Referans: 41P868

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€1,137.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
gövde MalzemesiBronz
Hacim Katsayısı28.9
yapılandırmaNormalde açık
Bağlantı boyutu1.5 "
Bağlantı Türü(F) NPT
derinlik4-5 / 16 "
Yükseklik5 13 / 16 "
Maks. Alan sayısı Su sıcaklığı.338 Derece F
Ürün Veri Sayfasıjohnson-controls-vg7243ct.pdf
Güvenli Çalışma Buhar Basıncı100 psi
Güvenli Çalışma Suyu Basıncı308 psi
Döşeme MalzemesiPaslanmaz çelik
Valf Tasarımı2 Yönlü
genişlik5.125 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.34
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8481809050
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHacim KatsayısıBağlantı boyutuBağlantı TürüderinlikYükseklikValf TasarımıgenişlikÜcret
JOHNSON CONTROLS VG7243CT Küresel Vana Daha Az Aktüatör, 1/2 İnç Bağlantı Boyutu, 2 Yollu, Normalde Açık | AD4HXU 41P861 VG7243CT0.731 / 2 "FNPT1 5 / 8 "4 3 / 4 "2 yolu3"€439.50
JOHNSON CONTROLS VG7243ET Küresel Vana 2 yollu No 1/2 İnç Fnpt | AD4HXV 41P862 VG7243ET1.81 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "2 Yönlü3"€469.77
JOHNSON CONTROLS VG7243GT Küresel Vana 2 yollu No 1/2 İnç Fnpt | AD4HXW 41P863 VG7243GT4.61 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "2 Yönlü3"€455.12
JOHNSON CONTROLS VG7243LT Küresel Vana 2 yollu Hayır 3/4 İnç Fnpt | AD4HXX 41P864 VG7243LT7.33 / 4 "(F) NPT1.875 "4.75 "2 Yönlü3 7 / 32 "€579.67
JOHNSON CONTROLS VG7243NT Küresel Vana 2 yollu No 1 İnç Fnpt | AD4HXY 41P865 VG7243NT11.61"(F) NPT2-5 / 16 "5 31 / 32 "2 Yönlü4.12 "€736.21
JOHNSON CONTROLS VG7243PT Küresel Vana 2 yollu Hayır 1-1/4 İnç Fnpt | AD4HXZ 41P866 Vg7243pt18.51.25 "(F) NPT2-11 / 16 "5.875 "2 Yönlü4 23 / 32 "€830.35
JOHNSON CONTROLS VG7243ST Küresel Vana 2 yollu No 2 İnç Fnpt | AD4HYC 41P870 VG7243ST46.22"(F) NPT4.25 "6.187 "2 Yönlü5 29 / 32 "€1,322.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS VG7243RT Küresel Vana 2-yollu Hayır 1-1 / 2 İnç Fnpt
€1,137.61 / Adet