JOHNSON Döner Lazer Seviyesi
stil | Model | Görsel / İşitsel Göstergeler | doğruluk | boyutlar | genişlik | Yükseklik | uzunluk | Çalışma Sıcaklığı. | Güç Kaynağı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 40-6507 | Yok hayır | +/- 1/4 "@ 100 ft. | 5-1/8 x 5-1/8 x 6-9/64" | 5.125 " | 5.125 " | 6.125 " | 14 ila 113 Derece F | (4) AA Alkalin Piller | €546.98 | |
B | 40-6534 | Evet | +/- 1/8 "@ 100 ft. | 8-5/8 x 6-19/64 x 7-61/64" | 6.25 " | 8.5 " | 8" | 14 ila 113 Derece F | NiMH Şarj Edilebilir Pil Paketi, 6V Adaptör veya (4) C Alkalin Piller | €1,853.70 | |
C | 40-6543 | Evet | +/- 1/8 "@ 100 Ft. | 13 1/2 x 16 3/4 x 8 5/8 " | 6.5 " | 7" | 8" | 14 ila 113 Derece F | Ni-MH veya 6V Adaptör | €2,087.85 | |
D | 40-6532 | Evet | +/- 1/8 "@ 100 Ft | 7-1 / 16 x 6-3 / 8 x 8 " | 6.5 " | 7" | 8" | 0 ila +40 Derece C | Ni-MH, Adaptör, Alkalin Piller | €1,461.78 | |
E | 40-6544 | Evet | 1 ft'de +/- 8/100 " | 5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8" | 6.25 " | 8.5 " | 8" | 14 ila 113 Derece F | Şarj Edilebilir Pil Paketi, 6V Adaptör Veya 4 "C" Alkalin Piller (Dahil Değil) | €2,407.61 | |
F | 40-6526 | Evet | 1 ft'de +/- 8/100 " | 5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8" | 6.25 " | 8.5 " | 8" | 14 ila 113 Derece F | 4 "C" Alkalin Pil | €1,461.48 | |
G | 40-6529 | Evet | 1 ft'de +/- 8/100 " | 5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8" | 6.25 " | 8.5 " | 8" | 14 ila 113 Derece F | Şarj Edilebilir Pil Paketi, 6V Adaptör Veya 4 "C" Alkalin Piller (Dahil Değil) | €1,907.73 | |
H | 40-6582 | Evet | +/- 1/16 "@ 100 Ft. | 9.25 x 7.08 x 9.76 " | 7" | 9.25 " | 9.75 " | 14 ila 113 Derece F | Şarj Edilebilir Lityum, Adaptör veya (4) D Alkalin Piller | €3,297.07 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Anahtarsız Erişim Kontrol Kilitleri
- Mobil Çalışma Masaları
- Elektro Mekanik Aktüatörler
- Pnömatik Aktüatörlü Vana Aksesuarları
- Yağ Ölçümü
- Taşıyıcılar ve Taşıyıcılar
- İletişim Araçları
- Otomotiv iç
- Laboratuvar Teşhisi
- Bronz
- RONSTAN Kasnak bloğu
- MASTER LOCK Çoklu Kullanım Kilidi 3-1 / 16 İnç
- WARING COMMERCIAL TBB Serisi Konteyner
- DURHAM MANUFACTURING Stok Arabaları, Pnömatik Teker
- PASS AND SEYMOUR Paslanmaz Çelik Güvenlik Anahtarları
- HOFFMAN Tip 4,12,13 Pano Terminal Kayışları
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 7/16-32 Un
- KIMBLE CHASE A Sınıfı Karıştırma Ampulü Stili Şişeler
- YOUNGSTOWN GLOVE CO. Kesilmeye Dayanıklı ve Görünürlüğü Yüksek Eldivenler
- BROWNING N Tipi Hızlı Ayırma Burçları