KABELSCHLEPP Mikro Kanal (tm) Açık Naylon
stil | Model | Döngü Uzunluğu | Viraj Yarıçapı | Boşluk Yüksekliği | Bağlantı Sayısı | Dış Genişlik | Tip | Boşluk Genişliği | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0130.20.0201 | 3.50 "/ 89 mm | 0.79 "/ 20 mm | 0.39 "/ 10 mm | 23 | 1.02 "/ 26 mm | Microtrack (TM) Mini | 0.79 "/ 20 mm | 0.49 "/ 12.5 mm | €30.19 | |
B | 0130.40.0205 | 3.50 "/ 89 mm | 0.79 "/ 20 mm | 0.39 "/ 10 mm | 118 | 1.81 "/ 46 mm | Microtrack (TM) Mini | 1.57 "/ 40 mm | 0.49 "/ 12.5 mm | €146.41 | |
C | 0130.10.0205 | 3.50 "/ 89 mm | 0.79 "/ 20 mm | 0.39 "/ 10 mm | 118 | 0.63 "/ 16 mm | Microtrack (TM) Mini | 0.39 "/ 10 mm | 0.49 "/ 12.5 mm | €121.56 | |
B | 0130.40.0201 | 3.50 "/ 89 mm | 0.79 "/ 20 mm | 0.39 "/ 10 mm | 23 | 1.81 "/ 46 mm | Microtrack (TM) Mini | 1.57 "/ 40 mm | 0.49 "/ 12.5 mm | €31.88 | |
C | 0130.10.0201 | 3.50 "/ 89 mm | 0.79 "/ 20 mm | 0.39 "/ 10 mm | 23 | 0.63 "/ 16 mm | Uniflex (TM) Mini | 0.39 "/ 10 mm | 0.49 "/ 12.5 mm | €25.42 | |
A | 0130.20.0205 | 3.50 "/ 89 mm | 0.79 "/ 20 mm | 0.39 "/ 10 mm | 118 | 1.02 "/ 26 mm | Microtrack (TM) Mini | 0.79 "/ 20 mm | 0.49 "/ 12.5 mm | €134.26 | |
A | 0130.20.0285 | 4.49 "/ 114 mm | 1.1 "/ 28 mm | 0.39 "/ 10 mm | 118 | 1.02 "/ 26 mm | Microtrack (TM) Mini | 0.79 "/ 20 mm | 0.49 "/ 12.5 mm | €134.26 | |
A | 0130.20.0281 | 4.49 "/ 114 mm | 1.1 "/ 28 mm | 0.39 "/ 10 mm | 23 | 1.02 "/ 26 mm | Microtrack (TM) Mini | 0.79 "/ 20 mm | 0.49 "/ 12.5 mm | €28.98 | |
C | 0130.10.0281 | 4.49 "/ 114 mm | 1.1 "/ 28 mm | 0.39 "/ 10 mm | 23 | 0.63 "/ 16 mm | Microtrack (TM) Mini | 0.39 "/ 10 mm | 0.49 "/ 12.5 mm | €25.42 | |
C | 0130.10.0285 | 4.49 "/ 114 mm | 1.1 "/ 28 mm | 0.39 "/ 10 mm | 118 | 0.63 "/ 16 mm | Microtrack (TM) Mini | 0.39 "/ 10 mm | 0.49 "/ 12.5 mm | €118.35 | |
D | 0180.15.0285 | 4.88 "/ 124 mm | 1.1 "/ 28 mm | 0.59 "/ 15 mm | 85 | 0.91 "/ 23 mm | Microtrack (TM) Mini | 0.59 "/ 15 mm | 0.71 "/ 18 mm | €119.10 | |
D | 0180.15.0281 | 4.88 "/ 124 mm | 1.1 "/ 28 mm | 0.59 "/ 15 mm | 17 | 0.91 "/ 23 mm | Microtrack (TM) Mini | 0.59 "/ 15 mm | 0.71 "/ 18 mm | €24.05 | |
E | 0180.30.0281 | 4.88 "/ 124 mm | 1.1 "/ 28 mm | 0.59 "/ 15 mm | 17 | 1.5 "/ 38 mm | Microtrack (TM) Mini | 1.18 "/ 30 mm | 0.71 "/ 18 mm | €27.16 | |
E | 0180.30.0285 | 4.88 "/ 124 mm | 1.1 "/ 28 mm | 0.59 "/ 15 mm | 85 | 1.5 "/ 38 mm | Microtrack (TM) Mini | 1.18 "/ 30 mm | 0.71 "/ 18 mm | €127.44 | |
E | 0180.30.0375 | 6.02 "/ 153 mm | 1.46 "/ 37 mm | 0.59 "/ 15 mm | 85 | 1.5 "/ 38 mm | Microtrack (TM) Mini | 1.18 "/ 30 mm | 0.71 "/ 18 mm | €127.44 | |
D | 0180.15.0371 | 6.02 "/ 153 mm | 1.46 "/ 37 mm | 0.59 "/ 15 mm | 17 | 0.91 "/ 23 mm | Microtrack (TM) Mini | 0.59 "/ 15 mm | 0.71 "/ 18 mm | €24.05 | |
E | 0180.30.0371 | 6.02 "/ 153 mm | 1.46 "/ 37 mm | 0.59 "/ 15 mm | 17 | 1.5 "/ 38 mm | Microtrack (TM) Mini | 1.18 "/ 30 mm | 0.71 "/ 18 mm | €27.16 | |
D | 0180.15.0375 | 6.02 "/ 153 mm | 1.46 "/ 37 mm | 0.59 "/ 15 mm | 85 | 0.91 "/ 23 mm | Microtrack (TM) Mini | 0.59 "/ 15 mm | 0.71 "/ 18 mm | €113.02 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Güneş Şarj Cihazları
- Tee ve Askı Menteşeleri
- Panel Testere Aksesuarları
- Termokupl Adaptörleri
- Teleskopik Destek Braketleri
- El Testereleri ve Testere Tezgahları
- Akülü Aletler
- Yönlendiriciler
- Lastik ve Jant
- Dış Cephe Boyaları ve Lekeleri
- OIL-DRI Evrensel / Bakım Dökülme Kiti
- MERIT 4" Yüzey Düzenleme Diski, Alüminyum Oksit
- CREE Kordon Kablo Kiti
- FERVI Takım Haddeleme Dolapları
- APPROVED VENDOR Tri Clover Uyumlu Yüksük Bakır
- HOFFMAN Lay In Wireway Panel Adaptörleri
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 3/16-16 Un
- VERMONT GAGE Standart Jobber Matkap Boş Takımları
- SPEARS VALVES Çift Muhafazalı Sonlandırma Fittingleri, PVC Program 80 x PVC Program 80
- SPEARS VALVES FKM Contalı PVC Kendinden Hizalamalı Tank Adaptörleri, Fipt