Kabelschlepp 0130.10.0281 | Microtrack(tm) Açık Naylon Genişlik 16mm 1 Feet | 2aap5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KABELSCHLEPP 0130.10.0281 Mikro Kanal (tm) Açık Naylon Genişlik 16mm 1 Ayak | AB8WVB 2AAP5

KABELSCHLEPP 0130.10.0281 Microtrack(tm) Açık Naylon Genişlik 16mm 1 Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8WVB Model: 0130.10.0281Çapraz Referans: 2AAP5

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€29.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo ve Hortum Taşıyıcı
Viraj Yarıçapı1.1 "/ 28 mm
Boşluk Yüksekliği0.39 "/ 10 mm
Boşluk Genişliği0.39 "/ 10 mm
Çapraz Çubuk MalzemesiNaylon
Yükseklik0.49 "/ 12.5 mm
uzunluk1"
Bağlantı Satış Konuşmasına Bağlantı0.51 "/ 13 mm
Döngü Yüksekliği2.7 "/ 68.5 mm
Döngü Uzunluğu4.49 "/ 114 mm
Bağlantı Sayısı23
Dış Genişlik0.63 "/ 16 mm
stilAçılış
TipMicrotrack (TM) Mini

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.24
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)1.6
HS kodu3926906090
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDöngü UzunluğuViraj YarıçapıBoşluk YüksekliğiBağlantı SayısıDış GenişlikTipBoşluk GenişliğiYükseklikÜcret
KABELSCHLEPP 0130.10.0201 Mikro Kanal (tm) Açık Naylon Genişlik 16mm 1 Ayak | AB8WVA 2AAP4 0130.10.02013.50 "/ 89 mm0.79 "/ 20 mm0.39 "/ 10 mm230.63 "/ 16 mmUniflex (TM) Mini0.39 "/ 10 mm0.49 "/ 12.5 mm€29.28
KABELSCHLEPP 0130.20.0201 Mikro Kanal (tm) Açık Naylon Genişlik 26mm 1 Ayak | AB8WVC 2AAP6 0130.20.02013.50 "/ 89 mm0.79 "/ 20 mm0.39 "/ 10 mm231.02 "/ 26 mmMicrotrack (TM) Mini0.79 "/ 20 mm0.49 "/ 12.5 mm€34.77
KABELSCHLEPP 0130.20.0281 Mikro Kanal (tm) Açık Naylon Genişlik 26mm 1 Ayak | AB8WVD 2AAP7 0130.20.02814.49 "/ 114 mm1.1 "/ 28 mm0.39 "/ 10 mm231.02 "/ 26 mmMicrotrack (TM) Mini0.79 "/ 20 mm0.49 "/ 12.5 mm€33.39
KABELSCHLEPP 0130.40.0201 Mikro Kanal (tm) Açık Naylon Genişlik 46mm 1 Ayak | AB8WVE 2AAP8 0130.40.02013.50 "/ 89 mm0.79 "/ 20 mm0.39 "/ 10 mm231.81 "/ 46 mmMicrotrack (TM) Mini1.57 "/ 40 mm0.49 "/ 12.5 mm€36.72
KABELSCHLEPP 0180.15.0281 Mikro Kanal (tm) Açık Naylon Genişlik 23mm 1 Ayak | AB8WVF 2AAP9 0180.15.02814.88 "/ 124 mm1.1 "/ 28 mm0.59 "/ 15 mm170.91 "/ 23 mmMicrotrack (TM) Mini0.59 "/ 15 mm0.71 "/ 18 mm€27.71
KABELSCHLEPP 0180.15.0371 Mikro Kanal (tm) Açık Naylon Genişlik 23mm 1 Ayak | AB8WVG 2AAR1 0180.15.03716.02 "/ 153 mm1.46 "/ 37 mm0.59 "/ 15 mm170.91 "/ 23 mmMicrotrack (TM) Mini0.59 "/ 15 mm0.71 "/ 18 mm€27.71
KABELSCHLEPP 0180.30.0281 Mikro Kanal (tm) Açık Naylon Genişlik 38mm 1 Ayak | AB8WVH 2AAR2 0180.30.02814.88 "/ 124 mm1.1 "/ 28 mm0.59 "/ 15 mm171.5 "/ 38 mmMicrotrack (TM) Mini1.18 "/ 30 mm0.71 "/ 18 mm€31.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KABELSCHLEPP 0130.10.0281 Microtrack(tm) Açık Naylon Genişlik 16mm 1 Ayak
€29.28 / Adet