KABELSCHLEPP Uniflex(tm) Open, Nylon
stil | Model | Viraj Yarıçapı | Boşluk Genişliği | uzunluk | Döngü Yüksekliği | Döngü Uzunluğu | Bağlantı Sayısı | Dış Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0250.030.065.0381 | 1.5 "/ 38 mm | 2.56 "/ 65 mm | 1" | 3.9 "/ 99 mm | 6.65 "/ 169 mm | 12 | 2.95 "/ 75 mm | €30.19 | |
A | 0250.030.065.0385 | 1.5 "/ 38 mm | 2.56 "/ 65 mm | 5ft. | 3.9 "/ 99 mm | 6.65 "/ 169 mm | 61 | 2.95 "/ 75 mm | €133.52 | |
B | 0250.030.050.0385 | 1.5 "/ 38 mm | 1.97 "/ 50 mm | 5ft. | 3.9 "/ 99 mm | 6.65 "/ 169 mm | 61 | 2.36 "/ 60 mm | €135.90 | |
B | 0250.030.050.0381 | 1.5 "/ 38 mm | 1.97 "/ 50 mm | 1" | 3.9 "/ 99 mm | 6.65 "/ 169 mm | 12 | 2.36 "/ 60 mm | €29.81 | |
B | 0250.030.050.0455 | 1.77 "/ 45 mm | 1.97 "/ 50 mm | 5ft. | 4.45 "/ 113 mm | 7.52 "/ 191 mm | 61 | 2.36 "/ 60 mm | €130.49 | |
A | 0250.030.065.0455 | 1.77 "/ 45 mm | 2.56 "/ 65 mm | 5ft. | 4.45 "/ 113 mm | 7.52 "/ 191 mm | 61 | 2.95 "/ 75 mm | €133.52 | |
B | 0250.030.050.0451 | 1.77 "/ 45 mm | 1.97 "/ 50 mm | 1" | 4.45 "/ 113 mm | 7.52 "/ 191 mm | 12 | 2.36 "/ 60 mm | €29.81 | |
A | 0250.030.065.0451 | 1.77 "/ 45 mm | 2.56 "/ 65 mm | 1" | 4.45 "/ 113 mm | 7.52 "/ 191 mm | 12 | 2.95 "/ 75 mm | €30.19 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Etiket Tutucular
- Yarıçap Ölçerler
- İmar Damperleri
- USB Şarj Prizleri
- Halat Bariyer Aksesuarları
- Bantlar
- Boru ve Aksesuarlar
- Bitirme malzemeleri
- Lastik ve Jant
- Flush Vanalar
- DIXON Frl Filtre Lens Kitleri
- COOPER B-LINE B52 Kanalları
- VERMONT GAGE NoGo Standart Diş Mastarları, 1 1/4-12 Unf Lh
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Endüstriyel Küresel Çek Valfler, Flanşlı Uçlar, EPDM
- WRIGHT TOOL 1/4 İnç Sürücü 6 Nokta Derin Lokmalar
- MASTER MAGNETICS Magnet Anywhere Serisi Çelik Diskler
- CADDY INDUSTRIAL SALES Kutu Braketleri
- WEG Elektrik Motorları, 3/4Hp
- BROWNING HMTP TorqTaper Plus Serisi Şafta Monteli Hız Düşürücüler, 115 Boyut