Kabelschlepp 0250.030.050.0385 | Uniflex(tm) Açık Naylon Genişlik 60mm 5 Feet | 2atd9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KABELSCHLEPP 0250.030.050.0385 Uniflex (tm) Açık Naylon Genişlik 60mm 5 Feet | AB9AVH 2ATD9

KABELSCHLEPP 0250.030.050.0385 Uniflex(tm) Açık Naylon Genişlik 60mm 5 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9AVH Model: 0250.030.050.0385Çapraz Referans: 2ATD9
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
€135.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo ve Hortum Taşıyıcı
Viraj Yarıçapı1.5 "/ 38 mm
Boşluk Yüksekliği0.69 "/ 17.5 mm
Boşluk Genişliği1.97 "/ 50 mm
Çapraz Çubuk MalzemesiNaylon
Yükseklik0.91 "/ 23 mm
uzunluk5ft.
Bağlantı Satış Konuşmasına Bağlantı0.98 "/ 25 mm
Döngü Yüksekliği3.9 "/ 99 mm
Döngü Uzunluğu6.65 "/ 169 mm
Bağlantı Sayısı61
Dış Genişlik2.36 "/ 60 mm
stilAçılış
TipUniflex (TM) Mini

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)2.31
Gemi uzunluğu (cm)152.4
Gemi genişliği (cm)5.99
HS kodu3926906090
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelViraj YarıçapıBoşluk GenişliğiuzunlukDöngü YüksekliğiDöngü UzunluğuBağlantı SayısıDış GenişlikÜcret
KABELSCHLEPP 0250.030.050.0381 Uniflex (tm) Açık Naylon Genişlik 60mm 1 Feet | AB8WVK 2AAR4 0250.030.050.03811.5 "/ 38 mm1.97 "/ 50 mm1"3.9 "/ 99 mm6.65 "/ 169 mm122.36 "/ 60 mm€29.81
KABELSCHLEPP 0250.030.050.0451 Uniflex (tm) Açık Naylon Genişlik 60mm 1 Feet | AB8XHP 2ACA7 0250.030.050.04511.77 "/ 45 mm1.97 "/ 50 mm1"4.45 "/ 113 mm7.52 "/ 191 mm122.36 "/ 60 mm€29.81
KABELSCHLEPP 0250.030.065.0381 Uniflex (tm) Açık Naylon Genişlik 75mm 1 Feet | AB8XHQ 2ACA8 0250.030.065.03811.5 "/ 38 mm2.56 "/ 65 mm1"3.9 "/ 99 mm6.65 "/ 169 mm122.95 "/ 75 mm€30.19
KABELSCHLEPP 0250.030.065.0451 Uniflex (tm) Açık Naylon Genişlik 75mm 1 Feet | AB8XHR 2ACA9 0250.030.065.04511.77 "/ 45 mm2.56 "/ 65 mm1"4.45 "/ 113 mm7.52 "/ 191 mm122.95 "/ 75 mm€30.19
KABELSCHLEPP 0250.030.050.0455 Uniflex (tm) Açık Naylon Genişlik 60mm 5 Feet | AB9AVJ 2ATE1 0250.030.050.04551.77 "/ 45 mm1.97 "/ 50 mm5ft.4.45 "/ 113 mm7.52 "/ 191 mm612.36 "/ 60 mm€130.49
KABELSCHLEPP 0250.030.065.0385 Uniflex (tm) Açık Naylon Genişlik 75mm 5 Feet | AB9AVK 2ATE2 0250.030.065.03851.5 "/ 38 mm2.56 "/ 65 mm5ft.3.9 "/ 99 mm6.65 "/ 169 mm612.95 "/ 75 mm€133.52
KABELSCHLEPP 0250.030.065.0455 Uniflex (tm) Açık Naylon Genişlik 75mm 5 Feet | AB9AVL 2ATE3 0250.030.065.04551.77 "/ 45 mm2.56 "/ 65 mm5ft.4.45 "/ 113 mm7.52 "/ 191 mm612.95 "/ 75 mm€133.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KABELSCHLEPP 0250.030.050.0385 Uniflex(tm) Açık Naylon Genişlik 60mm 5 Feet
€135.90 / Adet