KABELSCHLEPP Varitrak Serisi, Naylon tüp
stil | Model | Döngü Uzunluğu | Viraj Yarıçapı | Boşluk Yüksekliği | Bağlantı Sayısı | Dış Genişlik | Boşluk Genişliği | Yükseklik | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MT0950.173.RDD.1701 | 28.54 "/ 725 mm | 6.69 "/ 170 mm | 2.15 "/ 54.5 mm | 3 | 8.35 "/ 207 mm | 6.81 "/ 173 mm | 3.15 "/ 80 mm | 1" | €171.29 | |
B | MT0950.141.RDD.2001 | 32.24 "/ 819 mm | 7.87 "/ 200 mm | 2.15 "/ 54.5 mm | 3 | 7.09 "/ 180 mm | 5.55 "/ 141 mm | 3.15 "/ 80 mm | 1" | €166.07 | |
C | MT1250.199.RDD.2205 | 37.09 "/ 942 mm | 8.66 "/ 220 mm | 2.7 "/ 68.5 mm | 13 | 9.6 "/ 244 mm | 7.83 "/ 199 mm | 3.78 "/ 96 mm | 5ft. | €1,113.01 | |
D | MT1250.231.RDD.2601 | 42.01 "/ 1067 mm | 10.24 "/ 260 mm | 2.7 "/ 68.5 mm | 3 | 10.87 "/ 276 mm | 9.09 "/ 231 mm | 3.78 "/ 96 mm | 1" | €267.45 | |
C | MT1250.199.RDD.2601 | 42.01 "/ 1067 mm | 10.24 "/ 260 mm | 2.7 "/ 68.5 mm | 3 | 9.6 "/ 244 mm | 7.83 "/ 199 mm | 3.78 "/ 96 mm | 1" | €291.20 | |
C | MT1250.199.RDD.2605 | 42.01 "/ 1067 mm | 10.24 "/ 260 mm | 2.7 "/ 68.5 mm | 13 | 9.6 "/ 244 mm | 7.83 "/ 199 mm | 3.78 "/ 96 mm | 5ft. | €926.52 | |
D | MT1250.231.RDD.2605 | 42.01 "/ 1067 mm | 10.24 "/ 260 mm | 2.7 "/ 68.5 mm | 13 | 10.87 "/ 276 mm | 9.09 "/ 231 mm | 3.78 "/ 96 mm | 5ft. | €1,144.83 | |
E | MT1250.295.RDD.2601 | 42.01 "/ 1067 mm | 10.24 "/ 260 mm | 2.7 "/ 68.5 mm | 3 | 13.38 "/ 340 mm | 11.61 "/ 295 mm | 3.78 "/ 96 mm | 1" | €313.87 | |
E | MT1250.295.RDD.2605 | 42.01 "/ 1067 mm | 10.24 "/ 260 mm | 2.7 "/ 68.5 mm | 13 | 13.38 "/ 340 mm | 11.61 "/ 295 mm | 3.78 "/ 96 mm | 5ft. | €988.30 | |
C | MT1250.199.RDD.3001 | 46.97 "/ 1193 mm | 11.81 "/ 300 mm | 2.7 "/ 68.5 mm | 3 | 9.6 "/ 244 mm | 7.83 "/ 199 mm | 3.78 "/ 96 mm | 1" | €276.20 | |
E | MT1250.295.RDD.3005 | 46.97 "/ 1193 mm | 11.81 "/ 300 mm | 2.7 "/ 68.5 mm | 13 | 13.38 "/ 340 mm | 11.61 "/ 295 mm | 3.78 "/ 96 mm | 5ft. | €988.30 | |
C | MT1250.199.RDD.3005 | 46.97 "/ 1193 mm | 11.81 "/ 300 mm | 2.7 "/ 68.5 mm | 13 | 9.6 "/ 244 mm | 7.83 "/ 199 mm | 3.78 "/ 96 mm | 5ft. | €926.52 | |
E | MT1250.295.RDD.3001 | 46.97 "/ 1193 mm | 11.81 "/ 300 mm | 2.7 "/ 68.5 mm | 3 | 13.38 "/ 340 mm | 11.61 "/ 295 mm | 3.78 "/ 96 mm | 1" | €313.87 |
Varitrak Serisi, Naylon tüp
Kabelschlepp Varitrak Serisi naylon tüp kablo taşıyıcılar, kabloları, hortumları ve boruları korumak ve yönlendirmek, güvenli ve verimli yönlendirme sağlamak için kullanılır. Hafiflik ve dayanıklılık için naylon çapraz çubuk yapısına sahiptirler. Bu borular, kolay yönlendirme için menteşeli açıklıklara ve kolay açılandırma için döner bir tasarıma sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Alçıpan Özel Araçları
- Çatı Dübelleri
- Plastik Macunlar
- Pirinç Boru
- Sondaj Aksesuarları
- tulum
- Nakliye Etiketleri ve Aksesuarları
- Endekslenebilir Araçlar
- Hidronik Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Erkek Konnektörler
- METRO Stok Sepeti
- VORTEC TurboSockets Serisi, 1/4 "Sürücü Metrik Soket
- VESTIL PUMP-EO Serisi Elektrikli Yağ Pompaları
- WARING COMMERCIAL TBB Serisi Kavanoz Pedi
- APOLLO VALVES 82-220 Serisi Port Küresel Vanalar
- MONOPRICE Video Adaptörleri
- DAYTON Silindirler
- EDWARDS MFG 90 Derece Boru Bükücü Kalıpları