Kabelschlepp Mt1250.231.rdd.2601 | 1hafta9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KABELSCHLEPP MT1250.231.RDD.2601 Varitrak (r) Nylontube Genişliği 276mm 1 Ayaklar | AB4ALA 1WKL9

KABELSCHLEPP MT1250.231.RDD.2601 Varitrak(r) Naylon Tüp Genişliği 276mm 1 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4ALA Modeli: MT1250.231.RDD.2601Çapraz Referans: 1WKL9

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€267.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo ve Hortum Taşıyıcı
Viraj Yarıçapı10.24 "/ 260 mm
Boşluk Yüksekliği2.7 "/ 68.5 mm
Boşluk Genişliği9.09 "/ 231 mm
Çapraz Çubuk MalzemesiNaylon
çerçeve kalışıNaylon Kapak Tam Kapalı
Yükseklik3.78 "/ 96 mm
uzunluk1"
Bağlantı Satış Konuşmasına Bağlantı4.92 "/ 125 mm
Döngü Yüksekliği24.25 "/ 616 mm
Döngü Uzunluğu42.01 "/ 1067 mm
Bağlantı Sayısı3
Dış Genişlik10.87 "/ 276 mm
stilTüp
TipVaritrak (R) Naylon Modüler

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.21
Gemi yüksekliği (cm)9.6
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)27.58
HS kodu3926906090
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDöngü UzunluğuViraj YarıçapıBoşluk YüksekliğiBağlantı SayısıDış GenişlikBoşluk GenişliğiYükseklikuzunlukÜcret
KABELSCHLEPP MT0950.173.RDD.1701 Varitrak (r) Nylontube Genişliği 207mm 1 Ayaklar | AB9AQX 2ARU1 MT0950.173.RDD.170128.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.15 "/ 54.5 mm38.35 "/ 207 mm6.81 "/ 173 mm3.15 "/ 80 mm1"€171.29
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.2601 Varitrak(r) Naylontüp Genişlik 2445mm 1 Feet | AB9ARE 2ARU8 MT1250.199.RDD.260142.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm39.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm1"€291.20
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.3001 Varitrak (r) Nylontube Genişliği 2445mm 1 Ayaklar | AB9ARF 2ARU9 MT1250.199.RDD.300146.97 "/ 1193 mm11.81 "/ 300 mm2.7 "/ 68.5 mm39.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm1"€276.20
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.2205 Varitrak (r) Nylontube Genişliği 244mm 5 Ayaklar | AB9ARL 2ARV5 MT1250.199.RDD.220537.09 "/ 942 mm8.66 "/ 220 mm2.7 "/ 68.5 mm139.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm5ft.€1,113.01
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.2605 Varitrak (r) Nylontube Genişliği 244mm 5 Ayaklar | AB9ARM 2ARV6 MT1250.199.RDD.260542.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm139.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm5ft.€926.52
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.3005 Varitrak(r) Naylontüp Genişlik 244mm 5 Feet | AB9ARN 2ARV7 MT1250.199.RDD.300546.97 "/ 1193 mm11.81 "/ 300 mm2.7 "/ 68.5 mm139.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm5ft.€926.52
KABELSCHLEPP MT1250.231.RDD.2605 Varitrak(r) Naylontüp Genişlik 276mm 5 Feet | AB9ARQ 2ARV9 MT1250.231.RDD.260542.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm1310.87 "/ 276 mm9.09 "/ 231 mm3.78 "/ 96 mm5ft.€1,144.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KABELSCHLEPP MT1250.231.RDD.2601 Varitrak(r) Naylon Tüp Genişliği 276mm 1 Feet
€267.45 / Adet