KANT-TWIST Lever Clamps with Weaver Grip, Yellow
stil | Model | Sıkma Kuvveti | Sap Çapı ve Uzunluk(in) | Maks. Alan sayısı Çene Açma | Uzunluk | Kalınlık | Boğaz Derinliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K025TDHVYW | 700 Lbs. | 1/8" x 1-3/4" | 2-1 / 2 " | 4 1 / 2 " | 7 / 8 " | 1-3 / 4 " | €49.46 | |
A | K045TDHVYW | 1700 Lbs. | 1 / 4 "x 3" | 4-1 / 2 " | 7 1 / 2 " | 1-1 / 8 " | 2-3 / 8 " | €76.04 | |
A | K060TDHVYW | 2000 Lbs. | 1/4" x 3-3/4" | 6" | 11 1 / 2 " | 1-3 / 8 " | 5" | €100.13 |
Weaver Grip'li Kol Kelepçeleri, Sarı
Kant-Twist hi-vis sarı dirsekli kelepçeler, pürüzlü yüzeylere kolayca ayarlanabilen ve yuvarlak stoğu tutmak için üç farklı yüz (tırtıklı, düz ve V-yuvalı) sunan serbest hareketli çenelere sahiptir. Cıvatalama, delme, kaynak veya iki iş parçasının sıkıca bir arada tutulacağı uygulamalar için idealdirler. Derin erişimli boğaz konsol kelepçeleri, daha iyi malzeme kullanımı için daha uzak erişim sağlar. Bu bozulmayan kelepçeler, ahşap, plastik, sentetikler veya ince cilalı metaller gibi yumuşak malzemeleri tutmak için yuvarlak pedlere sahiptir. Yenilikçi tasarımları, iş parçalarının sorunlu bükülmesini ve bükülmesini ortadan kaldırır ve 4: 1 kelepçe oranı sağlar. Bu kelepçeler 2.5, 4.5 ve 6 inçlik çene açıklıklarında mevcuttur. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tavan Tipi Fan Termostatları
- Delik Testere Aksesuarları
- Fren ve Debriyaj Aksesuarları
- Kromatografi Şırıngaları
- Hava Perdesi Dolapları
- Yıkım Araçları ve Ekipmanları
- Hazneler ve Küp Kamyonlar
- Ark Kaynakçıları ve Plazma Kesiciler
- Hidrolik Filtrasyon
- Merdiven Platformları ve İskele
- DAYTON Taşınabilir Elektrikli Süpürgelik Isıtıcıları
- PEMKO Tam Yüzey Sürekli Dişli Menteşe
- SIEMENS SMD Serisi 3 Kutuplu Devre Kesiciler
- COOPER B-LINE KwikWire Serisi Kelepçeler
- HOFFMAN Proline Serisi Üst Ön Pencere Kapıları
- ANVIL Sert Çelik Boru Kelepçeleri
- Cementex USA Fermuarlı Mont, 40 Kal.
- Stafford Mfg Signature Serisi, Menteşe Tipi Mil Bilezikleri
- WESTWARD Jobber Matkap Uçları
- MASTER APPLIANCE Uyarı etiketleri