Kant-twist K060tdhvyw Kol Kelepçesi, Derin Erişim | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KANT-TWIST K060TDHVYW Kol Kelepçesi, 6 İnç Açıklıklı, Sarı | CD8YRC

KANT-TWIST K060TDHVYW Kol Kelepçesi, 6 İnç Açıklıklı, Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: CD8YRC Modeli: K060TDHVYW

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€100.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konsol Kelepçe
Sıkma Kuvveti2000 Lbs.
Sap Çapı ve Uzunluk(in)1/4" x 3-3/4"
Maks. Alan sayısı Çene Açma6"
Açık Genişlik10 "
Uzunluk11 1 / 2 "
Kalınlık1-3 / 8 "
Boğaz Derinliği5"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.89
Gemi yüksekliği (cm)3.49
Gemi uzunluğu (cm)28.89
Gemi genişliği (cm)19.37
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kant-Twist K045TPD konsol kelepçesi, ahşap, plastik, alüminyum veya cilalı metalleri sıkıştırırken iş parçalarının bozulmasını veya bükülmesini ortadan kaldırır
  • Düzensiz yüzeylere uyum sağlayan, üç farklı kavrama yüzeyi sunan serbest yüzen çene tasarımına sahiptir
  • Kullanıcı konforu ve kullanım kolaylığı için dokumacı tutuşlu kaydırma çubuğu sapı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıkma KuvvetiSap Çapı ve Uzunluk(in)Maks. Alan sayısı Çene AçmaUzunlukKalınlıkBoğaz DerinliğiÜcret
KANT-TWIST K025TDHVYW Kol Kelepçesi, Derin Erişim, 2.5 İnç Açıklık | CD8YPN K025TDHVYW700 Lbs.1/8" x 1-3/4"2-1 / 2 "4 1 / 2 "7 / 8 "1-3 / 4 "€49.46
KANT-TWIST K045TDHVYW Kol Kelepçesi, Derin Erişim, 4.5 İnç Açıklık, Sarı | CD8YQK K045TDHVYW1700 Lbs.1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "7 1 / 2 "1-1 / 8 "2-3 / 8 "€76.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KANT-TWIST K060TDHVYW Kol Kelepçesi, 6 İnç Açıklıklı, Sarı
€100.13 / Adet