KDR-LINE REAKTÖRLER 480 Giriş Voltajı UL Tip 1 Muhafaza Çıkış Hat Reaktörleri
stil | Model | derinlik | Yükseklik | Maks. Alan sayısı HP | Maks. Alan sayısı Çıkış Amperleri | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KDRULD3PE01 | 6.75 " | 12.25 " | 25 | 34 | 12.5 " | €811.65 | |
A | KDRULD4PE01 | 6.75 " | 12.25 " | 30 | 40 | 12.5 " | €903.98 | |
A | KDRULD1PE01 | 6.75 " | 12.25 " | 15 | 21 | 12.5 " | €725.39 | |
A | KDRULD2PE01 | 6.75 " | 12.25 " | 20 | 27 | 12.5 " | €791.73 | |
A | KDRULC1PE01 | 6.75 " | 12.25 " | 40 | 52 | 12.5 " | €1,045.66 | |
B | KDRULF1PE01 | 15.43 " | 19.13 " | 50 | 65 | 15.43 " | €1,434.71 | |
B | KDRULF3PE01 | 15.43 " | 19.13 " | 75 | 96 | 15.43 " | €1,802.18 | |
B | KDRULH1PE01 | 15.43 " | 19.13 " | 100 | 124 | 15.43 " | €1,956.82 | |
B | KDRULF2PE01 | 15.43 " | 19.13 " | 60 | 77 | 15.43 " | €1,507.42 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- İç Hava Kalitesi Taraması
- Shim Dipçik
- Elektrikli Fan Coil Isıtıcılar
- Silikon boru
- Lamba Değiştirici Direkleri
- Kaynak Kaskları ve Kaynak Koruması
- Anahtar Kontrol Tanımlaması
- Voltaj regülasyonu
- Drenaj Temizleme Ekipmanı
- Endekslenebilir Ekler
- JOHN GUEST Bölücü, 2 Yollu
- WESTWARD Yüksek Karbonlu Çelik Boru Musluğu, Kaplamasız Kaplama
- MERIT Çok İnce Sınıf, Zımpara Kayışı
- SIGNODE Çelik Çemberleme Gerdiricisi
- BESSEY Yedek Kelepçe Morpad 1-1 / 2 İnç
- THOMAS & BETTS 54205 Serisi Lug Sıkıştırma Konnektörleri
- MARTIN SPROCKET Flanşlı Konveyör Girişleri, Sabit
- SPECTROLINE UV Kaçak Tespit Kitleri
- SMC VALVES Sy5000 Serisi Manifoldu
- BOSTON GEAR 20 Çap Hatveli Çelik Düz Dişliler, Kama Yivsiz ve Ayar Vidasız