KENNEDY Signature Serisi Çekmece Mekaniği Sandıklar
stil | Model | yapılandırma | derinlik | ölçü | Yükseklik | Çekmece Sayısı | Depolama Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 266B | 6-7/8" W Üst Merkez Bankası: (1) 1-3/4" D x 2" Y, 22-7/8" W Merkez Bankası: (2) 1-3/4" D x 2" Y , (1) 1-3/4" D x 3" Y, 6-7/8" W Sol Sıra: (1) 1-3/4" D x 2" Y, 6-7/8" W Sağ Sıra : (1) 1-3/4" D x 2" H | 12 " | 20 | 14.75 " | 6 | 3178 cu. içinde. | €954.55 | |
B | 360B | 6-7 / 8 "W Üst Merkez Bankası: (1) 1-3 / 4" D x 6-1 / 4 "H, 22-7 / 8" W Merkez Bankası: (2) 1-3 / 4 "D x 2 "H, (1) 1-3 / 4" D x 3 "H, 6-7 / 8" W Sol Küme: (3) 1-3 / 4 "D x 2" H, 6-7 / 8 "W Sağ Sıra: (3) 1-3 / 4" D x 2 "Y | 12-1 / 16 " | 20 için 22 | 18.88 " | 10 | 3996 cu. içinde. | €1,276.25 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hava Terbiye Zımpara Makineleri
- Konik Somun Anahtarları
- Güç Ölçerler ve Analizörler
- Ahşap Kapı Donanımı
- antenler
- Çek Valfler ve Geri Akış Önleyiciler
- Hava Kompresörleri ve Vakum Pompaları
- Elektronik
- Duvar Beton ve Fayans Aletleri
- Alet Saklama
- KNIPEX İzoleli Kutu Uç Anahtarı
- DAYTON Lamba Modülü ve Kontak Bloğu
- THOMSON Mil Alaşımlı Çelik
- MERCOID Dalgıç Seviye Transmitteri
- MARTINS INDUSTRIES Katı Tekerlekler
- WATTS Montaj Kitleri
- IRONCAT Kaynak Eldiveni, Birinci Sınıf Keçi Derisi Sığır Derisi
- WINSMITH SE Encore, Serisi, E17 Boyutu, XDVD Worm/Worm Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- BOSTON GEAR 8 Çap Hatveli Tek Dişli Bronz Sonsuz Dişliler