DAYTON Lamba Modülü ve Kontak Bloğu
stil | Model | Renk | İletişim Formu | Lamba Modülü Gerilimi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 30G151 | Yeşil | 1 YOK | 24VAC/DC | €21.77 | |
B | 30G188 | Yeşil | 1NO / 1NC | 120 VAC | €26.22 | |
C | 30G155 | Yeşil | 1NO / 1NC | 24VAC/DC | €21.76 | |
C | 30G156 | Kırmızı | 1NO / 1NC | 24VAC/DC | €20.19 | |
A | 30G152 | Kırmızı | 1 YOK | 24VAC/DC | €19.96 | |
D | 30G185 | Kırmızı | 1NO / 1NC | 120 VAC | €14.41 | |
E | 30G181 | Kırmızı | 1 YOK | 120 VAC | €14.27 | |
F | 30G169 | Beyaz | 1NC | 120 VAC | €29.83 | |
G | 30G146 | Beyaz | 1 YOK | 24VAC/DC | €8.01 | |
H | 30G172 | Beyaz | 1NC | 120 VAC | €16.87 | |
I | 30G195 | Beyaz | 2 YOK | 120 VAC | €29.37 | |
A | 30G150 | Beyaz | 1 YOK | 24VAC/DC | €5.66 | |
J | 30G187 | Beyaz | 1NO / 1NC | 120 VAC | €11.27 | |
C | 30G157 | Sarı | 1NO / 1NC | 24VAC/DC | €20.19 | |
E | 30G182 | Sarı | 1 YOK | 120 VAC | €19.96 | |
K | 30G168 | Sarı | 2 YOK | 24VAC/DC | €22.38 | |
L | 30G190 | Sarı | 1NO / 1NC | 120 VAC | €21.88 |
Lamba Modülü ve Kontak Bloğu
Dayton lamba modülleri ve kontak blokları, kullanıcıları ve ekipmanı güvende tutmak için makinenin süreci başladığında veya durduğunda sinyal veren pilot cihaz aksesuarlarıdır. Bu birleşik Adetler, elektrik devresini "yapmaya veya kesmeye" yardımcı olan kontakları çevreleyen bir kontak bloğundan oluşur. Ayrıca uygun sinyalleri aldığında LED lambayı etkinleştiren/devre dışı bırakan bir lamba modülüne sahiptirler. Tüm üniteler, yabancı kirleticilerin girişine karşı koruma için Nema sınıfına (1, 2, 3, 4, 4X, 12 ve 13) sahiptir. Kurulum kolaylığı için vidalı terminal tipi bağlantı ile entegre olarak gelirler ve kırmızı, beyaz, yeşil ve sarı renkli lamba çeşitleri mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Nemlendiriciler
- Elektrikli Vana Aktüatörleri
- İzoleli Kanal Şerit Isıtıcılar
- Su Seviyesi Test Cihazları
- Salıncak Kelepçe Kolları
- HVAC Motorları
- Mengeneler
- Anahtar Kontrol Tanımlaması
- Boru Diş Açma Ekipmanları
- Kaynak Temizleme
- CALBRITE dirsekler
- DIXON memeler
- GLOBE SCIENTIFIC Çalkalayıcı, Döndürücü, 10 ila 70 rpm
- TENNSCO FBS Serisi Taban Şeridi
- HOFFMAN Proline G2 Serisi Ayırma Katı Üstler
- BENCHMARK SCIENTIFIC Benchmark Agarozlar, LE
- ANVIL Kaynaksız Gözlü Somun, Sağdan Dişli, Galvanizli
- MARTIN SPROCKET Çift Burçlu QD Tipi Makaralı Zincir Dişlileri, 35 Zincir Numarası
- DEWALT Darbeli Matkap Stop Uçları
- APPLETON ELECTRIC Buton/Gösterge Lambaları