KENNEDY VTC Serisi Pegboard Paneli
stil | Model | Renk | derinlik | Yükseklik | + | Yükleme kapasitesi | Malzeme | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 50002BL | Mavi | - | - | Pegboard Paneli | 60 lb | Çelik | - | €192.94 | |
B | 50004BL | Mavi | - | - | Pegboard Panel Kiti | 120 lb | Çelik | - | €548.49 | |
C | 50002B | Kahverengi kırışıklık | 1 / 2 " | 36 " | Pegboard Paneli | - | Çelik | 18 " | €154.87 | TEKLİF TALEBİ
|
D | 50004B | Kahverengi kırışıklık | 1 / 2 " | 36 " | Pegboard Paneli | - | Çelik | 18 " | €447.51 | TEKLİF TALEBİ
|
E | 50002UGY | Gri | - | - | Pegboard Paneli | 60 lb | Çelik | - | €192.94 | |
F | 50004UGY | Gri | - | - | Pegboard Panel Kiti | 120 lb | Çelik | - | €548.49 |
VTC Serisi Pegboard Paneli
Kennedy VTC Serisi pegboard paneller, aletleri ve diğer endüstriyel malzemeleri bunlara hızlı ve kolay erişimle saklamak için kullanılan kare delikli deliklere sahiptir. Bu paneller, dayanıklılık ve dayanıklılık için korozyona dayanıklı toz kaplamalı güçlendirilmiş çelikten yapılmıştır ve takım tutucuları panele sabitlemek için KMC kilitleme klipslerine sahiptir. Her bir pegboard paneli 18 x 1/2 x 36 inç (genişlik x derinlik x yükseklik) ölçülerindedir ve kazara çıkmalarını önlemek için depolanan malzemeleri panele kolayca kilitleyebilen 3/8 inçlik bir deliğe sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Aşındırıcı Bileme Dosyaları
- Pirinç Boşluklar Yassı Çubuklar Tabaklar ve Sac Stok
- El Tipi Zımbalar
- Göz Kasnakları ve Çıtçıtlar
- Çalışma Masası Dolapları
- Tekerler ve Tekerlekler
- Gaz Kaynak Ekipmanları
- hava Filtreleri
- Döşeme
- Karton Zımbalar ve Kapatıcılar
- BRADY Boru İşaretleyici, Sıhhi Atık
- MAYHEW TOOLS Sıralı Gözetleme Çubukları
- APPROVED VENDOR CD ve DVD Hub'ları
- QORPAK 05
- HOFFMAN 45 Derece Eğimli Dirsek İç Kapaklar
- RENEWABLE LUBRICANTS Bio SynXtra SHP Motor Yağları
- DAYTON Pedal, Ayaklar
- DAYTON Hidrolik Bağlantı Kitleri
- EDWARDS MFG Ağır Hizmet Ölçme Masa Kitleri
- KAREWEAR Parmak Koruması, Yarma Deri