Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 53503 Havşa / Çapak Alma Aleti 60 Derece 5/8 Co | AA9GWA 1DBP8

KEO 53503 Havşa Açma/Çapak Alma Aleti 60 Derece 5/8 Co

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9GWA Model: 53503Çapraz Referans: 1DBP8

İle alın Mayıs 17, Cuma
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
€40.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa / Çapak Alma Aracı
Vücut Çapı5 / 8 "
Kesme Kapasitesi3/16 - 37/64 "
Dahil Edilen Açı60 Derece
MalzemeKobalt
Flüt Sayısı0
Uzunluk2.5 "
Şaft Dia.3 / 8 "
Sap Uzunluğu1.375 "
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu8207504060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıKesme KapasitesiUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
KEO 53500 Havşa / Çapak Alma Aleti 60 Derece 5/16 | AA9GVX 1DBP5 535005 / 16 "7/64 - 9/32 "1.875 "1 / 4 "1.25 "€24.75
KEO 53501 Havşa / Çapak Alma Aleti 60 Derece 3/8 Co | AA9GVY 1DBP6 535013 / 8 "5/32 - 11/32 "1.875 "1 / 4 "1.125 "€28.26
KEO 53502 Havşa / Çapak Alma Aleti 60 Derece 1/2 Co | AA9GVZ 1DBP7 535021 / 2 "11/64 - 29/64 "2"5 / 16 "1.125 "€35.91
KEO 53504 Havşa / Çapak Alma Aleti 60 Derece 3/4 Co | AA9GWB 1DBP9 535043 / 4 "1/4 - 45/64 "2.75 "3 / 8 "1.375 "€55.98
KEO 53505 Havşa / Çapak Alma Aleti 60 Derece 1 In | AA9GWC 1DBR1 535051"19/64 - 27/32 "3"3 / 8 "1.5 "€69.75
KEO 53506 Havşa / Çapak Alma Aleti 60 Derece 1 1/4 | AA9GWD 1DBR2 535061-1 / 4 "27/64 to 1-3/32"3.5 "1 / 2 "1.5 "€169.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 53503 Havşa Açma/Çapak Alma Aleti 60 Derece 5/8 Co
€40.10 / Adet