KEO Havşa, Yüksek Hızlı Çelik, 6 Kanal, 82 Derece Dahil Açı
stil | Model | Vücut Çapı | Uzunluk | Şaft Dia. | Sap Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 55031 | 1" | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | €71.68 | |
A | 55033 | 1-1 / 2 " | 2.875 " | 3 / 4 " | 1.25 " | €163.45 | |
A | 55032 | 1-1 / 4 " | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | €105.66 | |
A | 55025 | 1 / 2 " | 2" | 1 / 4 " | 1 / 2 " | €22.52 | |
A | 55026 | 1 / 2 " | 2" | 3 / 8 " | 1" | €23.56 | |
A | 55022 | 1 / 4 " | 1.5 " | 1 / 4 " | - | €18.69 | |
A | 55020 | 1 / 8 " | 1.25 " | 1 / 8 " | - | €13.41 | |
A | 55029 | 3 / 4 " | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | €44.70 | |
A | 55024 | 3 / 8 " | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | €18.49 | |
A | 55021 | 3 / 16 " | 1.375 " | 3 / 16 " | - | €14.63 | |
A | 55027 | 5 / 8 " | 2.25 " | 1 / 4 " | 1" | €34.76 | |
A | 55028 | 5 / 8 " | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | €40.06 | |
A | 55023 | 5 / 16 " | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | €21.26 | |
A | 55030 | 7 / 8 " | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | €79.33 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Şırınga Filtreleri
- Dock Tamponları
- Güç Dağıtım Blokları
- Endüstriyel ve Ticari Nem Alıcılar
- Ark Dilimleyiciler
- lehimleme
- Aydınlatma Kontrol ve Kontrol Sistemleri
- Hortumlar ve Sprinkler Sistemleri
- Dişliler ve Muayene Servis Kapıları
- Kaynak Çubukları ve Tel
- APPROVED VENDOR Halkalı E-Fitting
- DINEX Teslimat Sepeti
- HUOT Dağıtıcı Ana Bölmelerine dokunun
- NOTRAX Skywalker PUR Kuru Alan Paspasları
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Dönüş Hattı Filtreleri, Hasır, 60 Mikron
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 2-12 Un
- ANVIL U-Cıvatalı Ayarlanabilir Boru Seleleri
- SPEARS VALVES PVC Program 80 Montaj 90 Derece Sokak Dirsekleri, Spigot x Soket
- SEE ALL INDUSTRIES Göz Yıkama/Duş Muayene Etiketleri
- WINSMITH SE Encore, Serisi, E24 Boyutu, XDVD Worm/Worm Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler