Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 55024 Havşa 6 Ağızlı 82 Derece 3/8 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız | AA9GYV 1DBY9

KEO 55024 Havşa 6 Ağız 82 Derece 3/8 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9GYV Model: 55024Çapraz Referans: 1DBY9
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
€18.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa
Vücut Çapı3 / 8 "
Bitişkaplanmamış
Dahil Edilen Açı82 Derece
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı6
Uzunluk1.75 "
Şaft Dia.1 / 4 "
Sap Uzunluğu7 / 8 "
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)4.57
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207904500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
KEO 55022 Havşa 6 Ağızlı 82 Derece 1/4 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız | AA9GYU 1DBY8 550221 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€18.69
KEO 55025 Havşa 6 Ağızlı 82 Derece 1/2 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız | AA9GYW 1DBZ1 550251 / 2 "2"1 / 4 "1 / 2 "€24.24
KEO 55027 Havşa 6 Ağızlı 82 Derece 5/8 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız | AA9GYX 1DBZ2 550275 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"€34.76
KEO 55029 Havşa 6 Ağızlı 82 Derece 3/4 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız | AA9GYY 1DBZ3 550293 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€44.70
KEO 55031 Havşa 6 Ağızlı 82 Derece 1 İnç Hss | AA9GYZ 1DBZ4 550311"2.75 "1 / 2 "1.25 "€71.68
KEO 55020 Havşa 6 Ağızlı 82 Derece 1/8 Hss | AD7QDJ 4FWJ2 550201 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€13.48
KEO 55021 Havşa 6 Ağızlı 82 Derece 3/16 Hss | AD7QDK 4FWJ3 550213 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€14.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 55024 Havşa 6 Ağız 82 Derece 3/8 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız
€18.49 / Adet