A B Kalibrasyon Sınıfı: I , Ekran tipi: LCD , Muhafaza Boyutu: X 210 340 330 mm x , Gövde Yüksekliği: 330 mm , Gövde Uzunluğu: 340 mm , Doğrusallık: +/- 0.0003 g , Maks. Ortam nemi: 80% , Maks. Ortam Sıcaklığı: 35 Derece C , Güç kaynağı: Güç adaptörü , Yerleşme Süresi: 4 sn. , Parça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Laboratuvar): 1mg , Parça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Normal): 10mg , Birimler: ct, dwt, g, gn, lb, mg, mo, oz, ozt, tl , Tartı Plakası Malzemesi: Paslanmaz çelik , Tartım Yüzey Çapı: 80 mm