KERN AND SOHN CT P2 Serisi Kesme Kirişi Ölçüm Hücreleri
stil | Model | Tartım Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|
A | CT 500-3P2 | 500kg | €123.88 | |
B | CT 1000-3P2 | 1000kg | €123.88 | |
C | CT 3000-3P2 | 3000kg | €150.34 | |
D | CT 5000-3P2 | 5000kg | €149.14 | |
E | CT 10000-3P2 | 10000kg | €214.09 |
CT P2 Serisi Kesme Kirişi Ölçüm Hücreleri
Kern ve Sohn CT-P2 Serisi kesme ışını ölçüm hücreleri, ağırlık veya basınç kuvvetini doğru bir şekilde ölçmek için uygun özel sensörlerdir. Bu üniteler, platform terazileri, tartım hazneleri, gömme montajlı yer kantarları ve diğerleri dahil olmak üzere çok çeşitli tartım cihazlarıyla uyumludur. Cihazın doğruluğunu etkileyebilecek nem, kirletici madde veya gazların girişini önlemek için hermetik bir conta oluşturan kaynaklı yapıya sahiptirler. Bu RoHS şikayet hücreleri, 500 ila 10000 kg yük kapasitelerinde mevcuttur ve çok çeşitli ağırlık ölçüm gereksinimlerine olanak tanır. Tartım platformuna güvenli bir şekilde bağlanmayı sağlayan montaj deliklerine veya arayüzlere sahiptirler ve ana tellerdeki direnci telafi ederek doğruluk hatalarını en aza indirgemek için 4 telli bir bağlantıya sahiptirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Akım transformatörleri
- Tel İşaretleme Etiketleri
- Otel Kapı Mandalları
- Arbor Basın
- Megohmmetre Aksesuarları
- Yıkım Araçları ve Ekipmanları
- HVAC Motorları
- O-Halkalar ve O-Halka Kitleri
- Programlanabilir Mantık Denetleyicileri (PLC)
- Kuyu Pompaları
- APPROVED VENDOR Çubuk Stok, Asetal Homopolimer
- WESTWARD Gres Bağlantı Pulu 1/4 İnç
- KETT TOOLS Hex Anahtarları
- GORLITZ Ayar Plakaları
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 1/2-13 Unc
- EATON E57 Paslanmaz Çelik Kısa Gövde İki Telli Yakınlık Sensörü
- ALL GEAR Tırmanma karabinaları
- KERN AND SOHN CFS Serisi Yüksek Çözünürlüklü Sayım Terazileri
- BUSSMANN FNQ-R Limitron Zaman Geciktirme Sigortaları, CC Sınıfı, 600 VAC
- GROVE GEAR NH Serisi, BD Stili, 815 Boyut, Ironman Dar Muhafazalı Sonsuz Dişli Redüktörler